PARKER Van bi V509P12, Đường kính ngoài 3/4 inch, NPT, Đồng thau, thẳng hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi |
Chất liệu bóng | Đồng thau mạ Chrome |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Kiểu kết nối | NPT, hàn chỉ thẳng |
Handle | Đòn bẩy thép |
Tối đa Áp lực vận hành | 41 Bar |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 121 độ C |
Tối đa Áp lực công việc | 600 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -17 độ C |
Chất liệu ghế | PTFE |
Hình dạng | Trong dòng |
Phong cách | Hàn với hàn |
Loại sợi | hàn |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu kết nối | Handle | Tối đa Áp lực vận hành | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Phong cách | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V509P16 | NPT, hàn chỉ thẳng | Đòn bẩy thép | 41 Bar | 600 PSI | -17 độ C | Hàn với hàn | hàn | €65.52 | RFQ
| |
V509P20 | NPT, hàn chỉ thẳng | Đòn bẩy thép | 41 Bar | 600 PSI | -17 độ C | Hàn với hàn | hàn | €119.43 | RFQ
| |
V509P32 | NPT, hàn chỉ thẳng | Đòn bẩy thép | 41 Bar | 600 PSI | -17 độ C | Hàn với hàn | hàn | €197.13 | RFQ
| |
V509P24 | NPT, hàn chỉ thẳng | Đòn bẩy thép | 41 Bar | 600 PSI | -17 độ C | Hàn với hàn | hàn | €151.49 | RFQ
| |
V509P8 | NPT, hàn chỉ thẳng | Đòn bẩy thép | 41 Bar | 600 PSI | -17 độ C | Hàn với hàn | hàn | €33.60 | RFQ
| |
MV708-4 | NPT | Thép mạ Chrome | 34 Bar | 500 PSI | -37 độ C | Nam thành nữ | Ống nam | €6.30 | RFQ
| |
MV709-4 | NPT | Thép mạ Chrome | 34 Bar | 500 PSI | -37 độ C | Nữ thành nữ | Ống nữ | €23.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.