Parker Uc-251-4mp | Khớp nối nhanh, Đẩy để kết nối, Đồng thau, 150 Psi | 30n395 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối nhanh PARKER UC-251-4MP, Đẩy để kết nối, Đồng thau, 150 Psi | AC4WDL 30N395

PARKER UC-251-4MP Quick Coupling, Push to Connect, Đồng thau, 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC4WDL phần: UC-251-4MPTham chiếu chéo: 30N395
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
€43.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nhanh
Vật liệu cơ thểThau
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiNPTF
Nối ống(M) NPT
Loại trao đổiphổ cập
Loại khóaKhóa bóng
Loại khóaĐẩy để kết nối
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy25 cfm
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép150 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuNitrile
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Kích thước chủ đề1 / 4-18 "
Loại sợiNam
Loại vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481801095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềKích cỡ cơ thểNối ốngLoại trao đổiMụcMax. Dòng chảyMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER B33 Coupler Thân đồng ống Fnpt 1/4 inch | AC4VUY 30N197 B33-1 / 4 "(F) NPTcông nghiệpBộ ghép nối25 cfm300 psi1 / 4 "€40.56
PARKER B34 Coupler cơ thể Ống đồng Mnpt 3/8 inch | AC4VVB 30N201 B34-3 / 8 "(M) NPTcông nghiệpBộ ghép nối50 cfm300 psi3 / 8 "€65.02
PARKER B34-5BPN Coupler thân đồng đẩy trên 50 Cfm | AC4VVD 30N203 B34-5BPN-3 / 8 "Thúc đẩycông nghiệpBộ ghép nối50 cfm300 psi-€73.76
PARKER B37 Coupler Thân bằng đồng 1/2 inch Ống 110 Cfm | AC4VVP 30N213 B37-1 / 2 "(F) NPTcông nghiệpBộ ghép nối110 cfm300 psi1 / 2 "€84.60
PARKER B39 Coupler Thân đồng 3/4 Inch Ống 110 Cfm | AC4VVX 30N220 B39-3 / 4 "(F) NPTcông nghiệpBộ ghép nối110 cfm300 psi3 / 4 "€153.59
Khớp nối PARKER UC-251-6MP, Kích thước ren 3/8 inch, 150 Psi, Đồng thau | AC4WDN 30N397 UC-251-6MP3 / 8-18 "1 / 4 "(M) NPTcông nghiệpKhớp nối25 cfm150 psi3 / 8 "€47.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER UC-251-4MP Quick Coupling, Push to Connect, Đồng thau, 150 Psi
€43.19 /đơn vị