Parker B34-5bpn | Thân khớp nối bằng đồng thau đẩy trên 50 Cfm | 30n203 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER B34-5BPN Coupler thân đồng đẩy trên 50 Cfm | AC4VVD 30N203

PARKER Thân khớp nối B34-5BPN Đồng thau Đẩy vào 50 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AC4VVD Mẫu: B34-5BPNTham chiếu chéo: 30N203
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
€73.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối
Kích thước Barb3 / 8 "
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Nối ốngThúc đẩy
Loại trao đổicông nghiệp
Loại khóaĐẩy để kết nối
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy50 cfm
Max. Sức ép300 psi
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481801095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềKích cỡ cơ thểNối ốngLoại trao đổiMụcMax. Dòng chảyMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER B33 Coupler Thân đồng ống Fnpt 1/4 inch | AC4VUY 30N197 B33-1 / 4 "(F) NPTcông nghiệpBộ ghép nối25 cfm300 psi1 / 4 "€40.56
PARKER B34 Coupler cơ thể Ống đồng Mnpt 3/8 inch | AC4VVB 30N201 B34-3 / 8 "(M) NPTcông nghiệpBộ ghép nối50 cfm300 psi3 / 8 "€65.02
PARKER B37 Coupler Thân bằng đồng 1/2 inch Ống 110 Cfm | AC4VVP 30N213 B37-1 / 2 "(F) NPTcông nghiệpBộ ghép nối110 cfm300 psi1 / 2 "€84.60
PARKER B39 Coupler Thân đồng 3/4 Inch Ống 110 Cfm | AC4VVX 30N220 B39-3 / 4 "(F) NPTcông nghiệpBộ ghép nối110 cfm300 psi3 / 4 "€153.59
Khớp nối nhanh PARKER UC-251-4MP, Đẩy để kết nối, Đồng thau, 150 Psi | AC4WDL 30N395 UC-251-4MP1 / 4-18 "1 / 4 "(M) NPTphổ cậpKhớp nối nhanh25 cfm150 psi1 / 4 "€43.19
Khớp nối PARKER UC-251-6MP, Kích thước ren 3/8 inch, 150 Psi, Đồng thau | AC4WDN 30N397 UC-251-6MP3 / 8-18 "1 / 4 "(M) NPTcông nghiệpKhớp nối25 cfm150 psi3 / 8 "€47.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Thân khớp nối B34-5BPN Đồng thau Đẩy vào 50 Cfm
€73.76 /đơn vị