PARKER Núm vú ST-N3, Kích thước 3/8 inch, Dòng chảy cao
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núm vú |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 3 / 8 " |
Tốc độ dòng | 12 Gal / phút |
Tối đa Áp lực vận hành | 3500 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 3500 psi |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Zinc |
Kích thước chủ đề | 3 / 8-18 " |
Loại sợi | Nữ |
Loại van | Không được đánh giá |
Mô hình | Max. Sức ép | Vật liệu cơ thể | Kích cỡ cơ thể | Tối đa Áp lực công việc | Trao đổi Parker | Vật liệu con dấu | Kích thước chủ đề | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST-N1 | 2500 psi | Thau | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-N1 | Viton | 1 / 8-27 " | Nữ | €8.11 | |
BST-N1M | 2500 psi | Thau | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-N1M | - | 1 / 8-27 " | Nam | €7.72 | |
BST-N2 | 5200 psi | Thau | 1 / 4 " | 5200 psi | BST-N2 | - | 1 / 4-18 " | Nữ | €10.33 | |
BST-N2M | 5200 psi | Thau | 1 / 4 " | 5200 psi | BST-N2M | - | 1 / 4-18 " | Nam | €10.83 | |
BST-N3 | 2700 psi | Thau | 3 / 8 " | 2700 psi | BST-N3 | - | 3 / 8-18 " | Nữ | €13.78 | |
BST-N3M | 2700 psi | Thau | 3 / 8 " | 2700 psi | BST-N3M | - | 3 / 8-18 " | Nam | €11.12 | |
BST-N4 | 2200 psi | Thau | 1 / 2 " | 2200 psi | BST-N4 | - | 1 / 2-14 " | Nữ | €18.05 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.