Parker Ri11/4edx1cf | Đầu nối cổng, Kích thước G 1 1/4 A, Loại khớp cắn, Thép | 39a337 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối cổng PARKER RI11/4EDX1CF, Kích thước G 1 1/4 A, Loại cắn, Thép | AC7ZPZ 39A337

PARKER Đầu nối cổng RI11/4EDX1CF, Kích thước G 1 1/4 A, Loại cắn, Thép

Trong kho
Khoản mục: AC7ZPZ phần: RI11 / 4EDX1CFTham chiếu chéo: 39A337
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
€73.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Vật liệu cơ thểThép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6
Kích thước kết nốiG 1 1/4 A
Kiểu kết nốiLoại vết cắn mềm
Kích thước hex1-61 / 64 "
Tối đa Áp lực vận hành2321-5802 PSI
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.Thép 250 độ C, 400 độ C SS
Max. Sức ép4500 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ C thép, -60 độ C SS
Kích thước đường ống1-1 / 4 "x 1"
Hình dạngBộ giảm / mở rộng luồng
Phong cáchNam BSPP thread-ED-seal
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 250 độ F
Ống ngoài Dia.6-42 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7307995045
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước hexMụcMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Bộ chuyển đổi giảm tốc PARKER 4-2 RA-S Thép carbon Fnpt | AA9HNC 1DFZ2 4-2 RA-SThép carbonFNPT x MNPT3 / 4 "Giảm bộ điều hợp7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 độ đến 800 độ F€20.34
Bộ điều hợp giảm tốc PARKER 6-4 RA-S Thép carbon Fnpt | AA9HND 1DFZ3 6-4 RA-SThép carbonFNPT x MNPT7 / 8 "Giảm bộ điều hợp5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 độ đến 800 độ F€19.78
Bộ chuyển đổi giảm tốc PARKER 8-4 RA-S Thép carbon Fnpt | AA9HNE 1DFZ5 8-4 RA-SThép carbonFNPT x MNPT1.125 "Giảm bộ điều hợp5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 độ đến 800 độ F€32.69
Bộ điều hợp giảm chấn PARKER 8-6 RA-S Thép carbon Fnpt | AA9HNF 1DFZ6 8-6 RA-SThép carbonFNPT x MNPT1.125 "Giảm bộ điều hợp5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 độ đến 800 độ F€29.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối cổng RI11/4EDX1CF, Kích thước G 1 1/4 A, Loại cắn, Thép
€73.83 /đơn vị