Parker 6-4 Ra-s | Giảm Adaptor Thép Carbon Fnpt | 1dfz3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều hợp giảm tốc PARKER 6-4 RA-S Thép carbon Fnpt | AA9HND 1DFZ3

PARKER Bộ điều hợp giảm 6-4 RA-S Thép carbon Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AA9HND phần: 6-4 RA-STham chiếu chéo: 1DFZ3
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
€19.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm bộ điều hợp
Vật liệu cơ thểThép carbon
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Kích thước hex7 / 8 "
Max. Sức ép5600 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "x 1 / 4"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 800 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307995045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước hexMụcMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Bộ chuyển đổi giảm tốc PARKER 4-2 RA-S Thép carbon Fnpt | AA9HNC 1DFZ2 4-2 RA-SThép carbonFNPT x MNPT3 / 4 "Giảm bộ điều hợp7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 độ đến 800 độ F€20.34
Bộ chuyển đổi giảm tốc PARKER 8-4 RA-S Thép carbon Fnpt | AA9HNE 1DFZ5 8-4 RA-SThép carbonFNPT x MNPT1.125 "Giảm bộ điều hợp5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 độ đến 800 độ F€32.69
Bộ điều hợp giảm chấn PARKER 8-6 RA-S Thép carbon Fnpt | AA9HNF 1DFZ6 8-6 RA-SThép carbonFNPT x MNPT1.125 "Giảm bộ điều hợp5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 độ đến 800 độ F€29.91
Đầu nối cổng PARKER RI11/4EDX1CF, Kích thước G 1 1/4 A, Loại cắn, Thép | AC7ZPZ 39A337 RI11 / 4EDX1CFThép carbon với lớp mạ kẽm miễn phí Crom-6Loại vết cắn mềm1-61 / 64 "giảm4500 psi1-1 / 4 "x 1"-30 độ đến 250 độ F€73.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bộ điều hợp giảm 6-4 RA-S Thép carbon Fnpt
€19.78 /đơn vị