PARKER Khớp nối nhanh RF-371-6FP, Kích thước 3/8 inch, Lưu lượng cao
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối nhanh |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Kích cỡ cơ thể | 3 / 8 " |
Kiểu kết nối | NPSF |
Loại khóa | Khóa bóng |
Tối đa Áp lực vận hành | 300 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Mạ niken trên ống thép |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Kích thước chủ đề | 3 / 8-18 " |
Loại sợi | Nữ |
Loại van | Hình ống |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước Barb | Kích cỡ cơ thể | Kiểu kết nối | Ống bên trong Dia. | Kích thước chủ đề | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF-251-4HB | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Ống hô | 1 / 4 " | - | - | €9.52 | ||
RF-251-6HB | 3 / 8 " | 1 / 4 " | Ống hô | 3 / 8 " | - | - | €9.52 | ||
RF-371-6PL | - | 3 / 8 " | Đẩy Lok Hose Barb | 3 / 8 " | - | - | €78.08 | RFQ
| |
RF-371-6MP | - | 3 / 8 " | NPTF | - | 3 / 8-18 " | Nam | €76.42 | RFQ
| |
RF-371-8MP | - | 3 / 8 " | NPTF | - | 1 / 2-14 " | Nam | €79.72 | RFQ
| |
RF-371-8FP | - | 3 / 8 " | NPTF | - | 1 / 2-14 " | Nữ | €79.72 | RFQ
| |
RF-371-8PL | - | 3 / 8 " | Đẩy Lok Hose Barb | 1 / 2 " | - | - | €78.08 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.