Parker Rf-251-4hb | Khớp nối nhanh, Kích thước 1/4 inch, 300 Psi, Đồng thau | 30n176 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nối nhanh PARKER RF-251-4HB, Kích thước 1/4 inch, 300 Psi, Đồng thau | AC4VUA 30N176

PARKER Bộ nối nhanh RF-251-4HB, Kích thước 1/4 inch, 300 Psi, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC4VUA phần: RF-251-4HBTham chiếu chéo: 30N176
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
€9.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nhanh
Kích thước Barb1 / 4 "
Vật liệu cơ thểThau
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiỐng hô
Kết thúcMạ Niken
Nối ốngỐng hô
Ống bên trong Dia.1 / 4 "
Loại trao đổitru-phẳng
Loại khóaKhóa bóng
Loại khóaĐẩy để kết nối
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy25 cfm
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép300 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
MạMạ niken trên ống thép
Vật liệu con dấuNitrile
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Loại vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481801095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiỐng bên trong Dia.Kích thước chủ đềLoại sợiGiá cả
Bộ nối nhanh PARKER RF-251-6HB, Kích thước 1/4 inch, 300 Psi, Đồng thau | AC4VUE 30N180 RF-251-6HB3 / 8 "1 / 4 "Ống hô3 / 8 "--€9.52
Khớp Nối Nhanh PARKER RF-371-6FP, Kích Thước 3/8 Inch, Lưu Lượng Cao | BX4MFB RF-371-6FP-3 / 8 "NPSF-3 / 8-18 "Nữ€75.03
RFQ
Khớp Nối Nhanh PARKER RF-371-6PL, Kích Thước 3/8 Inch, Lưu Lượng Cao | BX4MFC RF-371-6PL-3 / 8 "Đẩy Lok Hose Barb3 / 8 "--€78.08
RFQ
Khớp nối nhanh PARKER RF-371-6MP, NPTF 3/8 inch, Đồng thau | BX4MFD RF-371-6MP-3 / 8 "NPTF-3 / 8-18 "Nam€76.42
RFQ
Khớp nối nhanh PARKER RF-371-8MP, Kích thước ren 1/2 inch, Đồng thau | BX4MFE RF-371-8MP-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "Nam€79.72
RFQ
Khớp Nối Nhanh PARKER RF-371-8FP, Kích Thước 3/8 Inch, Lưu Lượng Cao | BX4MFF RF-371-8FP-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "Nữ€79.72
RFQ
Khớp Nối Nhanh PARKER RF-371-8PL, Kích Thước 3/8 Inch, Lưu Lượng Cao | BX4MFG RF-371-8PL-3 / 8 "Đẩy Lok Hose Barb1 / 2 "--€78.08
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bộ nối nhanh RF-251-4HB, Kích thước 1/4 inch, 300 Psi, Đồng thau
€9.52 /đơn vị