Parker Rdh103s50 | Van giảm vùng vi sai tác động trực tiếp, 20 Gpm | 4ua87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER RDH103S50 Van giảm vùng vi sai tác động trực tiếp, 20 gpm | AD9PYG 4UA87

PARKER RDH103S50 Van giảm vùng vi sai tác động trực tiếp, 20 gpm

Trong kho
Khoản mục: AD9PYG phần: RDH103S50Tham chiếu chéo: 4UA87
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
€88.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cứu trợ
Loại điều chỉnhĐiều chỉnh vít
Tốc độ dòng20 Gal / phút
Max. Dòng chảy20 gpm
Tối đa GPM luồng20
Tối đa Áp suất đầu vào5500 psi
Max. Sức ép5000 psi
Tối đa Áp suất bình chứa (PSI)5000 psi
Tối đa Độ nhớt45-2000 SSU
Tối đa Áp lực công việc5000 psi
Nhiệt độ hoạt động.-45 độ đến 132 độ C
Phạm vi áp500-5000 PSI
Tốc độ dòng xếp hạng20 giờ chiều
Vật liệu con dấuVòng chữ D
Độ nhạy589 Mỗi lượt Psi
Chất liệu vanThép
Loại vanGiảm diện tích chênh lệch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8481200050
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Van giảm áp tác động trực tiếp được thiết kế để kiểm soát áp suất hiệu quả trong các ứng dụng phản ứng nhanh và gián đoạn, chẳng hạn như phanh động cơ, giảm tải cổng & xoay và các công việc cắt tăng áp suất
  • Có thiết kế vùng vi sai hoạt động nhanh để đảm bảo dòng chất lỏng khối lượng lớn
  • Được trang bị các điểm dừng cơ học để loại bỏ sự đông cứng của lò xo
  • Poppets hình cầu cung cấp rò rỉ thấp và phát thải thấp
  • Các bộ phận bên ngoài được mạ kẽm để chống ăn mòn
  • Có khả năng hoạt động ở nhiệt độ từ -50 đến 270 độ F

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngMax. Dòng chảyNhiệt độ hoạt động.Phạm vi ápLoại vanGiá cả
PARKER RDH083S50 Van giảm vùng vi sai tác động trực tiếp, 12 gpm | AD7DBG 4DML9 RDH083S5012 Gal / phút12 gpm-34 độ đến 121 độ C2000-5000 PSIGiảm khu vực vi sai hành động trực tiếp€100.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER RDH103S50 Van giảm vùng vi sai tác động trực tiếp, 20 gpm
€88.90 /đơn vị