Parker Rdh083s50 | Van giảm vùng vi sai tác động trực tiếp, 12 Gpm | 4dml9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER RDH083S50 Van giảm vùng vi sai tác động trực tiếp, 12 gpm | AD7DBG 4DML9

PARKER RDH083S50 Van giảm vùng vi sai tác động trực tiếp, 12 gpm

Trong kho
Khoản mục: AD7DBG phần: RDH083S50Tham chiếu chéo: 4DML9
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
€100.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cứu trợ
Loại điều chỉnhĐiều chỉnh vít
Tốc độ dòng12 Gal / phút
Max. Dòng chảy12 gpm
Tối đa GPM luồng12
Tối đa Áp suất đầu vào5500 psi
Max. Sức ép5000 psi
Tối đa Áp suất bình chứa (PSI)5000 psi
Tối đa Độ nhớt45-2000 SSU
Tối đa Áp lực công việc5000 psi
Nhiệt độ hoạt động.-34 độ đến 121 độ C
Phạm vi áp2000-5000 PSI
Tốc độ dòng xếp hạng12 giờ chiều
Độ nhạy614 Mỗi lượt Psi
Chất liệu vanThép
Loại vanGiảm khu vực vi sai hành động trực tiếp
Way2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481801050
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Khoang van (C08-2)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngMax. Dòng chảyNhiệt độ hoạt động.Phạm vi ápLoại vanGiá cả
PARKER RDH103S50 Van giảm vùng vi sai tác động trực tiếp, 20 gpm | AD9PYG 4UA87 RDH103S5020 Gal / phút20 gpm-45 độ đến 132 độ C500-5000 PSIGiảm diện tích chênh lệch€88.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER RDH083S50 Van giảm vùng vi sai tác động trực tiếp, 12 gpm
€100.71 /đơn vị