Parker R16f32 Sae | Van Điện Từ Lạnh 500 Psi Sae | 29ah08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điện từ làm lạnh PARKER R16F32 SAE 500 Psi Sae | AF8MQU 29AH08

PARKER Van điện từ làm lạnh R16F32 SAE 500 Psi Sae

Trong kho
Khoản mục: AF8MQU phần: R16F32 SAETham chiếu chéo: 29AH08
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
€138.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ làm lạnh
Loại cơ thểThau
Kết nốiSAE
Loại / Kích thước kết nốiPháo sáng 1/4 "
Vật liệu đệmKim loại tráng tổng hợp
Hải cảng7 / 64 "
R-134A Tấn dòng chất lỏng @ 5 PSI1.2
Áp suất làm việc an toàn (PSI)500
KiểuThông thường đóng
UPC687472490098

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Mã HS8481809045

Chi tiết sản phẩm:

  • R-134A Dòng hút Tấn @ 40 Độ. (F) (0.09)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiLoại / Kích thước kết nốiHải cảngKiểuGiá cả
Van điện từ làm lạnh PARKER R42E197M 7/8 In | AA3WTB 11X601 R42E197MODFMồ hôi 7/8 "19 / 32 "Hai chiều thường đóng€617.94
Van điện từ làm lạnh PARKER R42E199M 1-1 / 8 In | AA3WTC 11X602 R42E199MODFĐổ mồ hôi 1-1 / 8 "19 / 32 "Hai chiều thường đóng€610.82
Van điện từ làm lạnh PARKER R46E257M 7/8 In | AA3WTD 11X603 R46E257MODFMồ hôi 7/8 "25 / 32 "Hai chiều thường đóng€674.77
Van điện từ làm lạnh PARKER R46E259M 1-1 / 8 In | AA3WTE 11X604 R46E259MODFĐổ mồ hôi 1-1 / 8 "25 / 32 "Hai chiều thường đóng€653.48
Van điện từ làm lạnh PARKER R52E359M 1-1 / 8 In | AA3WTF 11X605 R52E359MODFĐổ mồ hôi 1-1 / 8 "1"Hai chiều thường đóng€887.85
Van điện từ làm lạnh PARKER R52E3511M 1-3 / 8 In | AA3WTG 11X606 R52E3511MODFĐổ mồ hôi 1-3 / 8 "1"Hai chiều thường đóng€887.85
Van điện từ làm lạnh PARKER R36E105M 650 Psi Odf | AB8THT 29AH19 R36E105MODFMồ hôi 5/8 "5 / 16 "Thông thường đóng€305.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van điện từ làm lạnh R16F32 SAE 500 Psi Sae
€138.51 /đơn vị