Parker Pnr-84-p | Bộ thu nhỏ núm vú, cỡ lục giác 13/16 inch | 3tjw3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dụng cụ giảm núm vú PARKER PNR-84-P, cỡ lục giác 13/16 inch | AD2QGJ 3TJW3

PARKER Đầu thu núm vú PNR-84-P, Kích thước lục giác 13/16 inch

Trong kho
Mục: AD2QGJ phần: PNR-84-PTham chiếu chéo: 3TJW3
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
€39.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm núm vú
Kết nốiNPT
đường kính13 / 16 "
Loại phù hợpGiảm núm vú
Kích thước hex13 / 16 "
Chiều dài0.65 "
Vật chấtPFA
Kích thước đường ống1/2 x 1/4 "
Sức ép100 PSI
Nhiệt độ. Phạm vi0 đến 300F
Kích thước chủ đềrap: 1/2 X 1/4
Loại sợiMNPT
Kích thước ống1/2 x 1/4 "
Vật liệu ướtPFA

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu thu núm vú PNR-84-P, Kích thước lục giác 13/16 inch
€39.65 /đơn vị