Parker Pn252 | Núm vú, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Đồng thau | 48c224 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Núm vú PARKER PN252, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Đồng thau | AG6UCC 48C224

PARKER Núm vú PN252, Kích thước thân 1/4 inch, Kích thước ren 1/4-18 inch, đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AG6UCC phần: PN252Tham chiếu chéo: 48C224
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
€4.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Vật liệu cơ thểThau
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiNPTF
Tốc độ dòng3 Gal / phút
Chiều dài1.13 "
Cơ chế khóaBanh
Tối đa Áp lực vận hành200 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.400 độ F
Max. Sức ép200 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-20 độ F
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Vật liệu con dấusilicone
Loại con dấuGiao thức
Phong cáchKhông được đánh giá
Kích thước chủ đề1 / 4-18 "
Loại sợiNam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7412200025

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại con dấuVật liệu cơ thểKích cỡ cơ thểPhong cáchKích thước chủ đềLoại sợiTốc độ dòngChiều dàiGiá cả
PARKER PN251-25 Núm vú, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/8 -27 Inch, Đồng thau | AD6QRQ 48C219 PN251-25Giao thứcThau1 / 4 "Không được đánh giá1 / 8-27 "Nam3 Gal / phút2.5 "€21.98
Núm vú PARKER BPV353, Kích thước thân 3/8 inch, Kích thước ren 3/8 -18 inch, Đồng thau | AD6QRR 48C259 BPV353Van hình ốngThau3 / 8 "con rối3 / 8-18 "Nam6 Gal / phút1.48 "€32.38
Núm vú PARKER BPN251F, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/8 -27 Inch, Đồng thau | AG6UBR 48C213 BPN251FGiao thứcThau1 / 4 "Không được đánh giá1 / 8-27 "Nữ3 Gal / phút0.97 "€8.53
Núm vú PARKER BPN252F, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Đồng thau | AG6UBT 48C214 BPN252FGiao thứcThau1 / 4 "Không được đánh giá1 / 4-18 "Nữ3 Gal / phút1.28 "€7.86
Núm vú PARKER BPN253F, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 3/8 -18 Inch, Đồng thau | AG6UBU 48C215 BPN253FGiao thứcThau1 / 4 "Không được đánh giá3 / 8-18 "Nữ3 Gal / phút1.41 "€22.85
Núm vú PARKER BPN352F, Kích thước thân 3/8 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Đồng thau | AG6UBV 48C216 BPN352FGiao thứcThau3 / 8 "Không được đánh giá1 / 4-18 "Nữ6 Gal / phút1.48 "€7.06
Núm vú PARKER BPN353F, Kích thước thân 3/8 inch, Kích thước ren 3/8 -18 inch, Đồng thau | AG6UBW 48C217 BPN353FGiao thứcThau3 / 8 "Không được đánh giá3 / 8-18 "Nữ6 Gal / phút1.58 "€17.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Núm vú PN252, Kích thước thân 1/4 inch, Kích thước ren 1/4-18 inch, đồng thau
€4.03 /đơn vị