Albion Nf1062710g | Bánh xe không dẹt Đường kính 10 inch. 350 Lb | 4de48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION NF1062710G Bánh xe không dẹt Đường kính 10 inch 350 Lb | AD7BTX 4DE48

ALBION NF1062710G Bánh xe không phẳng Đường kính 10 inch 350 Lb

Trong kho
Khoản mục: AD7BTX phần: NF1062710GTham chiếu chéo: 4DE48
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
€72.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe không bao giờ phẳng
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Sức chứa350 lb
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Kết thúcZinc
Phù hợp với trục5 / 8 "
Kết thúc khungZinc
Màu trung tâmGói Bạc
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmBù đắp
Chiều rộng trung tâm2-1 / 4 "
Tải Xếp hạng350 lb
Không đánh dấuKhông
chổ4
Dia Rim lốp.4-1 / 2 "
Số lốp Sidewall4.10 / 3.50-4
Độ dày lốp3"
Đặt chân lênSawtooth
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe10 "
Chiều rộng bánh xe4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.22
Chiều cao tàu (cm)23.11
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)26.16
Mã HS8716905040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Sức chứaPhù hợp với trụcTải Xếp hạngĐặt chân lênĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
ALBION NF0852708G Bánh xe không dẹt Đường kính 8 inch 300 Lb | AC2QBB 2LY54 NF0852708G1 / 2 "300 lb1 / 2 "300 lbCó gân8"2.5 "€48.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION NF1062710G Bánh xe không phẳng Đường kính 10 inch 350 Lb
€72.54 /đơn vị