Albion Nf0852708g | Bánh xe không dẹt Đường kính 8 inch. 300 Lb | 2ly54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION NF0852708G Bánh xe không dẹt Đường kính 8 inch 300 Lb | AC2QBB 2LY54

ALBION NF0852708G Bánh xe không phẳng Đường kính 8 inch 300 Lb

Trong kho
Khoản mục: AC2QBB phần: NF0852708GTham chiếu chéo: 2LY54
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
€48.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe không bao giờ phẳng
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
Sức chứa300 lb
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Kết thúcZinc
Phù hợp với trục1 / 2 "
Kết thúc khungZinc
Màu trung tâmGói Bạc
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmBù đắp
Chiều rộng trung tâm2-1 / 4 "
Tải Xếp hạng300 lb
Không đánh dấuKhông
Dia Rim lốp.4-13 / 16 "
Số lốp Sidewall2.80 / 2.50-4
Độ dày lốp1-13 / 16 "
Đặt chân lênCó gân
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe8"
Chiều rộng bánh xe2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.36
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8716905040
Quốc giaCO

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Xám)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Sức chứaPhù hợp với trụcTải Xếp hạngĐặt chân lênĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
ALBION NF1062710G Bánh xe không dẹt Đường kính 10 inch 350 Lb | AD7BTX 4DE48 NF1062710G5 / 8 "350 lb5 / 8 "350 lbSawtooth10 "4"€72.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION NF0852708G Bánh xe không phẳng Đường kính 8 inch 300 Lb
€48.62 /đơn vị