PARKER Hộp lọc PCA20-20U, 20 Micron, Đường kính 2 1/2 inch, Chiều cao 20 inch, 7 Gpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp lọc |
đường kính | 2 1 / 2 " |
Tốc độ dòng | 7 gpm |
Chiều cao | 20 " |
Max. Sức ép | 60 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ. F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.38 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
PCA20-10U | 3.5 gpm | 10 " | €42.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.