Parker P5mc2 | Đầu nối đực, Polypropylen, Od ống cỡ 5/16 inch, Kích thước ống cỡ 1/8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối đực PARKER P5MC2, Polypropylen, OD ống kích thước 5/16 inch, Kích thước ống kích thước 1/8 inch | CT7HKY 2ZTA1

PARKER Đầu nối đực P5MC2, Polypropylen, OD ống kích thước 5/16 inch, Kích thước ống kích thước 1/8 inch

Trong kho
Hạng mục: CT7HKY phần: P5MC2Tham chiếu chéo: 2ZTA1
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
€7.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKích thước chủ đềKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
PARKER 68 PMT-6-2 Đầu nối Nam 3/8 x 1/8 In | AA3GJP 11K655 68 PMT-6-23 / 4 "1.37 "1 / 8 "-40 đến 200 độ F1 / 8 "3 / 8 "1€13.78
PARKER 68 PMT-6-4 Đầu nối Nam 3/8 x 1 / 4in | AA3GJQ 11K656 68 PMT-6-43 / 4 "1.43 "1 / 4 "-40 đến 200 độ F1 / 2 "3 / 8 "1€15.05
PARKER 68 PMT-6-6 Đầu nối Nam 3/8 x 3/8 In | AA3GJR 11K657 68 PMT-6-63 / 4 "1.33 "3 / 8 "-40 đến 200 độ F3 / 8 "3 / 8 "1€14.27
PARKER 68 PMT-6-8 Đầu nối Nam 3/8 x 1/2 In | AA3GJT 11K658 68 PMT-6-87 / 8 "1.38 "1 / 2 "-40 đến 200 độ F1 / 2 "3 / 8 "1€20.20
PARKER 68 PMT-8-4 Đầu nối Nam 1/2 x 1/4 In | AA3GJU 11K659 68 PMT-8-47 / 8 "1.72 "1 / 4 "-40 đến 200 độ F1 / 4 "1 / 2 "1€21.07
PARKER 68 PMT-8-6 Đầu nối Nam 1/2 x 3/8 In | AA3GJV 11K660 68 PMT-8-67 / 8 "1.52 "3 / 8 "-40 đến 200 độ F3 / 8 "1 / 2 "1€21.66
PARKER 68 PMT-8-8 Đầu nối Nam 1/2 x 1/2 In | AA3GJW 11K661 68 PMT-8-87 / 8 "1.44 "1 / 2 "-40 đến 200 độ F1 / 2 "1 / 2 "1€24.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối đực P5MC2, Polypropylen, OD ống kích thước 5/16 inch, Kích thước ống kích thước 1/8 inch
€7.05 /đơn vị