Parker 68 giờ tối-6-8 | Đầu nối đực 3/8 X 1/2 In | 11k658 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 68 PMT-6-8 Đầu nối Nam 3/8 x 1/2 In | AA3GJT 11K658

PARKER Đầu nối nam 68PMT-6-8 3/8 x 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AA3GJT phần: 68 PMT-6-8Tham chiếu chéo: 11K658
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
€20.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Kết nốiỐng x MNPT
Vật liệu đệmBuna n
Kích thước hex7 / 8 "
Chiều dài1.38 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 2 "
Sức ép250 PSI
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề1 / 2 "
Kích thước ống3 / 8 "
KiểuNhấn để kết nối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7419995010
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu nối đực dạng đẩy để kết nối để sử dụng trong hệ thống phanh hơi trên xe kéo, xe buýt, xe bán tải và thiết bị nông nghiệp & di động
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất DOT FMVSS 571.106 và SAE J2494
  • Hỗ trợ ống thép không gỉ để đảm bảo luồng không khí tối đa
  • Được trang bị phụ kiện đẩy vào kết nối nhanh để đảm bảo kết nối ống chống rò rỉ
  • Vật liệu gioăng Buna N cung cấp độ linh hoạt và độ bền kéo cao

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKích thước chủ đềKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
PARKER 68 PMT-6-2 Đầu nối Nam 3/8 x 1/8 In | AA3GJP 11K655 68 PMT-6-23 / 4 "1.37 "1 / 8 "-40 đến 200 độ F1 / 8 "3 / 8 "1€13.78
PARKER 68 PMT-6-4 Đầu nối Nam 3/8 x 1 / 4in | AA3GJQ 11K656 68 PMT-6-43 / 4 "1.43 "1 / 4 "-40 đến 200 độ F1 / 2 "3 / 8 "1€15.05
PARKER 68 PMT-6-6 Đầu nối Nam 3/8 x 3/8 In | AA3GJR 11K657 68 PMT-6-63 / 4 "1.33 "3 / 8 "-40 đến 200 độ F3 / 8 "3 / 8 "1€14.27
PARKER 68 PMT-8-4 Đầu nối Nam 1/2 x 1/4 In | AA3GJU 11K659 68 PMT-8-47 / 8 "1.72 "1 / 4 "-40 đến 200 độ F1 / 4 "1 / 2 "1€21.07
PARKER 68 PMT-8-6 Đầu nối Nam 1/2 x 3/8 In | AA3GJV 11K660 68 PMT-8-67 / 8 "1.52 "3 / 8 "-40 đến 200 độ F3 / 8 "1 / 2 "1€21.66
PARKER 68 PMT-8-8 Đầu nối Nam 1/2 x 1/2 In | AA3GJW 11K661 68 PMT-8-87 / 8 "1.44 "1 / 2 "-40 đến 200 độ F1 / 2 "1 / 2 "1€24.31
PARKER 68 PMT-12-8 Đầu nối Nam 3/4 x 3/4 In | AA3GJZ 11K664 68 PMT-12-81.187 "2.03 "3 / 4 "-40 đến 200 độ F1 / 2 "3 / 4 "1€42.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối nam 68PMT-6-8 3/8 x 1/2 In
€20.20 /đơn vị