Parker P2lcx593eshddn | Van Điều Khiển Khí Điện Từ 3/8 Inch 4 Chiều | 3ffc7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER P2LCX593ESHDDN Van điều khiển không khí điện từ 3/8 inch 4 chiều | AC9BAP 3FFC7

PARKER Van điều khiển không khí điện từ P2LCX593ESHDDN 3/8 inch 4 chiều

Trong kho
Khoản mục: AC9BAP phần: P2LCX593ESHDDNTham chiếu chéo: 3FFC7
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
€278.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Spring
Loại van khí4 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 độ đến 158 độ C
Phong cách cơ thểĐã chuyển cơ thể
Hệ số khối lượng2.5
Kết nối điệncuộn dây không van
Phân loại NEMANEMA 4, 4X
Chiều cao tổng thể1.75 "
Chiều dài tổng thể7.5 "
Chiều rộng tổng thể1.5 "
Kích thước cổng thí điểm3 / 8 "NPT
Kích thước đường ống3 / 8 "
Phạm vi ápHút chân không đến 232
UPC0094705357293
Khoảng chân không232 psig

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8481809005
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểBộ truyền động / Trở lạiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viKích thước đường ốngPhạm vi ápđiện ápHệ số khối lượngKết nối điệnGiá cả
PARKER B511BB549C Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 24vdc | AC9AHZ 3FDH5 B511BB549C1.5 "Solenoid / Spring5 độ đến 120 độ F1 / 4 "20 đến 145 psi24 VDC1.4DIN nam 15mm, 3 chân€290.85
PARKER B612BB549A Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 24vdc | AC9AJT 3FDK6 B612BB549A1.5 "Solenoid / Spring5 độ đến 120 độ F3 / 8 "20 đến 145 psi24 VDC2.7DIN nam 15mm, 3 chân€413.96
PARKER B713BB549A Van điều khiển không khí điện từ 1/2 Inch 24vdc | AC9AJZ 3FDL3 B713BB549A1.5 "Solenoid / Air Pilot5 độ đến 120 độ F1 / 2 "35 đến 145 psi24 VDC5.9DIN nam 15mm, 3 chân€630.29
PARKER B814BB549A Van điều khiển không khí điện từ 3/4 Inch 24vdc | AC9AKA 3FDL4 B814BB549A1.5 "Solenoid / Spring5 độ đến 120 độ F3 / 4 "35 đến 145 psi24 VDC7DIN nam 15mm, 3 chân€662.17
PARKER B320BB553C Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 120vac | AC9AKM 3FDN6 B320BB553C1"Solenoid / Solenoid5 độ đến 120 độ F1 / 8 "20 đến 145 psi120 VAC0.75DIN nam 15mm, 3 chân€380.77
PARKER B521BB553C Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 120vac | AC9AKN 3FDN7 B521BB553C1.5 "Solenoid / Solenoid5 độ đến 120 độ F1 / 4 "20 đến 145 psi120 VAC1.4DIN nam 15mm, 3 chân€465.52
PARKER B622BB553A Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 120vac | AC9AKP 3FDN8 B622BB553A1.5 "Solenoid / Solenoid5 độ đến 120 độ F3 / 8 "20 đến 145 psi120 VAC2.7DIN nam 15mm, 3 chân€562.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van điều khiển không khí điện từ P2LCX593ESHDDN 3/8 inch 4 chiều
€278.80 /đơn vị