Parker B713bb549a | Van Điều Khiển Khí Điện Từ 1/2 Inch 24vdc | 3fdl3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER B713BB549A Van điều khiển không khí điện từ 1/2 Inch 24vdc | AC9AJZ 3FDL3

PARKER B713BB549A Van điều khiển không khí điện từ 1/2 inch 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AC9AJZ phần: B713BB549ATham chiếu chéo: 3FDL3
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
€670.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Air Pilot
Loại van khí4 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi5 độ đến 120 độ F
Phong cách cơ thểĐã chuyển cơ thể
Hệ số khối lượng5.9
Kết nối điệnDIN nam 15mm, 3 chân
Phân loại NEMANEMA 4
Chiều cao tổng thể3"
Chiều dài tổng thể9.25 "
Chiều rộng tổng thể1.5 "
Ghi đè lênXả không khóa
Kích thước cổng thí điểm1 / 2 "NPT
Áp suất thí điểm35 đến 145
Kích thước đường ống1 / 2 "
Phạm vi áp35 đến 145 psi
điện áp24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8481200060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểBộ truyền động / Trở lạiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viKích thước đường ốngPhạm vi ápđiện ápHệ số khối lượngKết nối điệnGiá cả
PARKER B511BB549C Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 24vdc | AC9AHZ 3FDH5 B511BB549C1.5 "Solenoid / Spring5 độ đến 120 độ F1 / 4 "20 đến 145 psi24 VDC1.4DIN nam 15mm, 3 chân€309.32
PARKER B612BB549A Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 24vdc | AC9AJT 3FDK6 B612BB549A1.5 "Solenoid / Spring5 độ đến 120 độ F3 / 8 "20 đến 145 psi24 VDC2.7DIN nam 15mm, 3 chân€433.49
PARKER B814BB549A Van điều khiển không khí điện từ 3/4 Inch 24vdc | AC9AKA 3FDL4 B814BB549A1.5 "Solenoid / Spring5 độ đến 120 độ F3 / 4 "35 đến 145 psi24 VDC7DIN nam 15mm, 3 chân€696.73
PARKER B320BB553C Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 120vac | AC9AKM 3FDN6 B320BB553C1"Solenoid / Solenoid5 độ đến 120 độ F1 / 8 "20 đến 145 psi120 VAC0.75DIN nam 15mm, 3 chân€380.77
PARKER B521BB553C Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 120vac | AC9AKN 3FDN7 B521BB553C1.5 "Solenoid / Solenoid5 độ đến 120 độ F1 / 4 "20 đến 145 psi120 VAC1.4DIN nam 15mm, 3 chân€486.08
PARKER B622BB553A Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 120vac | AC9AKP 3FDN8 B622BB553A1.5 "Solenoid / Solenoid5 độ đến 120 độ F3 / 8 "20 đến 145 psi120 VAC2.7DIN nam 15mm, 3 chân€598.08
PARKER B723BB553A Van điều khiển không khí điện từ 1/2 Inch 120vac | AC9AKQ 3FDN9 B723BB553A1.5 "Solenoid / Solenoid5 độ đến 120 độ F1 / 2 "35 đến 145 psi120 VAC5.9DIN nam 15mm, 3 chân€899.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER B713BB549A Van điều khiển không khí điện từ 1/2 inch 24vdc
€670.31 /đơn vị