Parker P208-01a | Thân khớp nối 1/8-27 Thân đồng thau 1/4 inch | 48c249 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER P208-01A Thân ghép 1 / 8-27 1/4 Inch Thân đồng thau | AG6UDC 48C249

PARKER Thân khớp nối P208-01A Thân đồng thau 1/8-27 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG6UDC phần: P208-01ATham chiếu chéo: 48C249
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
€27.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang440 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểThau
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiFNPT
Tốc độ dòng3 gpm
Chiều dài1.156 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Vật liệu con dấusilicone
Loại con dấuGiao thức
Chất liệu tay áoThau
Kích thước chủ đề1 / 8 "-27

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412200035

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épVật liệu mangVật liệu cơ thểNhiệt độ hoạt động. Phạm viTrao đổi ParkerVật liệu con dấuKích thước chủ đềKích cỡ cơ thểGiá cả
PARKER BH1-61 Bộ ghép thủy lực Nam 1/8 In | AC4XQC 31A879 BH1-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH1-61Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€25.13
PARKER BH2-61 Khớp nối thủy lực Nam 1/4 In | AC4XQD 31A880 BH2-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH2-61Buna-N1 / 4 "-181 / 4 "€27.39
Bộ ghép thủy lực PARKER BH3-61 Nam 3/8 In | AC4XQE 31A881 BH3-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH3-61Buna-N3 / 8 "-183 / 8 "€32.68
PARKER BH4-61 Khớp nối thủy lực Nam 1/2 In | AC4XQF 31A882 BH4-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH4-61Buna-N1 / 2 "-141 / 2 "€44.22
PARKER BH6-61 Khớp nối thủy lực Nam 3/4 In | AC4XQG 31A883 BH6-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH6-61Buna-N3 / 4 "-143 / 4 "€79.42
PARKER BH8-61 Khớp nối thủy lực Nam 1 In | AC4XQH 31A884 BH8-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€115.13
Bộ ghép thủy lực PARKER H1-63 Nam 1/8 In | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiThép không gỉThép-40 độ đến 250 độ FH1-63Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€17.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Thân khớp nối P208-01A Thân đồng thau 1/8-27 1/4 inch
€27.12 /đơn vị