PARKER NV311P-6-4 Van kim, Đường kính ngoài 3/8 inch, thẳng hàng, đồng thau, Poly-Tite
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van kim |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Tối đa Áp lực vận hành | 150 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 65 đến 121 độ C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -42 đến -17 độ C |
Hình dạng | Trong dòng |
Vật liệu gốc | Thau |
Phong cách | Poly-Tite |
Ống ngoài Dia. | 3 / 8 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Loại điều chỉnh | Vật liệu cơ thể | Chiều dài | Max. Dòng chảy | Tối đa Chiều cao | Tối đa Áp suất đầu vào | Tối đa Áp lực vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNV102F-6 | - | - | Đồng thau thấp | 1 55 / 64 " | - | 1 35 / 64 " | - | - | €71.19 | ||
2A-V4LR-B | - | - | Thau | 2 1 / 64 " | 0.12 gpm | 63 / 64 " | - | - | €248.02 | ||
2A-V4LN-B | - | - | Thau | 2 1 / 64 " | 0.12 gpm | 63 / 64 " | - | - | €252.05 | ||
4F-V6LR-SS-GR | - | - | 316 thép không gỉ | 1.875 " | 0.73 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | €334.95 | ||
4F-V6LN-SS-GR | - | - | 316 thép không gỉ | 1.875 " | 0.55 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | €283.19 | ||
4F-V6LK-SS-GR | - | - | 316 thép không gỉ | 1.875 " | 0.80 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | €369.15 | ||
4F-V6LR-B-GR | - | - | Thau | 1.875 " | 0.73 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | €216.46 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.