Parker Lnv102f-6 | Van kim thẳng Đồng thau chì thấp 3/8 | 19h216 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van kim PARKER LNV102F-6 Thẳng đồng thau 3/8 | AA8PME 19H216

PARKER Van kim LNV102F-6 Đồng thau chì thẳng thấp 3/8

Trong kho
Khoản mục: AA8PME phần: LNV102F-6Tham chiếu chéo: 19H216
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
€66.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kim
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kết nốiống
Phong cách phù hợpSảnh
Xử lý vật liệuThau
Chiều dài1 55 / 64 "
Tối đa Chiều cao1 35 / 64 "
Max. Sức ép150 psi
Vật liệu con dấuNeoprene
Loại thânThau
Nhiệt độ Xếp hạng-45 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481801050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoLoại điều chỉnhVật liệu cơ thểChiều dàiMax. Dòng chảyTối đa Chiều caoTối đa Áp suất đầu vàoTối đa Áp lực vận hànhGiá cả
Van kim PARKER 2A-V4LR-B Đồng thau thẳng 1/8 inch | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Thau2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--€223.85
Van kim PARKER 2A-V4LN-B Đồng thau thẳng 1/8 inch | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Thau2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--€223.93
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Van kim thẳng 316 Thép không gỉ 1/4 inch | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 thép không gỉ1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--€312.86
PARKER 4F-V6LN-SS-GR Van kim thẳng 316 Thép không gỉ 1/4 inch | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 thép không gỉ1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--€264.51
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Van kim thẳng 316 Thép không gỉ 1/4 inch Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 thép không gỉ1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--€344.81
Van kim PARKER 4F-V6LR-B-GR Đồng thau thẳng 1/4 inch Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Thau1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--€202.18
Van kim PARKER 4F-V6LN-B-GR Đồng thau thẳng 1/4 inch Fnpt | AC2JCM 2KLC6 / 4F-V6LN-B 4F-V6LN-B-GR--Thau1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--€187.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van kim LNV102F-6 Đồng thau chì thẳng thấp 3/8
€66.49 /đơn vị