Parker Nb-6-050-ez | Ống, Nylon, Đen, 3/8 Inch Od, 9/32 Inch Id, Chiều dài 100 Ft, Shore D 62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER Ống NB-6-050-EZ, nylon, màu đen, OD 3/8 inch, Id 9/32 inch, chiều dài 100 Ft, Shore D 62

Trong kho
Hạng mục: CT7KWE Model: NB-6-050-EZTham chiếu chéo: 797DZ2
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
€385.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Ống PARKER NB-8-062-EZ, Nylon, Đen, 1/2 Inch OD, 3/8 Inch Id, Chiều dài 100 Ft, Shore D 62 | CT7KVY 797DZ8 NB-8-062-EZ€601.86
Ống PARKER NB-4-035-EZ, Nylon, Đen, 1/4 Inch OD, 3/16 Inch Id, Chiều dài 100 Ft, Shore D 62 | CT7KVZ 797DX2 NB-4-035-EZ€200.69
Ống PARKER NB10X1, Nylon, Màu đen, 10 mm OD, 8 mm Id, Chiều dài 250 Ft, Shore D 62 | CT7KWA 797EA8 NB10X1€538.60
Ống PARKER NB12X1, Nylon, Màu đen, 12 mm OD, 10 mm Id, Chiều dài 100 Ft, Shore D 62 | CT7KWB 797EC0 NB12X1€596.09
Ống PARKER NB-3-025, Nylon, Đen, 3/16 Inch OD, 1/8 Inch Id, Chiều dài 250 Ft, Shore D 62 | CT7KWC 797DW2 NB-3-025€407.64
Ống PARKER NB-3-046, Nylon, Đen, 3/16 Inch OD, 3/32 Inch Id, Chiều dài 250 Ft, Shore D 62 | CT7KWD 797DW4 NB-3-046€534.36
Ống PARKER NB4X.65, Nylon, Màu đen, 4 mm OD, 2.7 mm Id, Chiều dài 100 Ft, Shore D 62 | CT7KWF 797EA2 NB4X.65€139.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Ống NB-6-050-EZ, nylon, màu đen, OD 3/8 inch, Id 9/32 inch, chiều dài 100 Ft, Shore D 62
€385.46 /đơn vị