PARKER Van kim N800S, Kích thước cổng 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van kim |
Kiểu kết nối | Nữ-Nữ |
Tối đa Lưu lượng dòng chảy | 57 L / phút |
Tối đa Áp lực vận hành | 5000 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 121 độ C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ C |
Hải cảng | 1 / 2 " |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Loại sợi | NPT |
Chất liệu van | Thép |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Loại điều chỉnh | Vật liệu cơ thể | Chiều dài | Max. Dòng chảy | Tối đa Chiều cao | Tối đa Áp suất đầu vào | Tối đa Áp lực vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNV102F-6 | - | - | Đồng thau thấp | 1 55 / 64 " | - | 1 35 / 64 " | - | - | €66.49 | ||
2A-V4LR-B | - | - | Thau | 2 1 / 64 " | 0.12 gpm | 63 / 64 " | - | - | €223.85 | ||
2A-V4LN-B | - | - | Thau | 2 1 / 64 " | 0.12 gpm | 63 / 64 " | - | - | €223.93 | ||
4F-V6LR-SS-GR | - | - | 316 thép không gỉ | 1.875 " | 0.73 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | €312.86 | ||
4F-V6LN-SS-GR | - | - | 316 thép không gỉ | 1.875 " | 0.55 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | €264.51 | ||
4F-V6LK-SS-GR | - | - | 316 thép không gỉ | 1.875 " | 0.80 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | €344.81 | ||
4F-V6LR-B-GR | - | - | Thau | 1.875 " | 0.73 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | €202.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.