Parker N31441091 | Van Air Pilot Đầu vào 2 chiều 1/2 inch | 3fem9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER N31441091 Van Air Pilot 2 Chiều 1/2 Inch Inch | AC9AWA 3FEM9

PARKER N31441091 Đầu vào không khí thí điểm van 2 chiều 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9AWA Kiểu mẫu: N31441091Tham chiếu chéo: 3FEM9
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
€395.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thí điểm không khí
Bộ truyền động / Trở lạiPhi công hàng không / Máy bay khứ hồi
Hệ số khối lượng3.80
Cv3.8
Chiều cao4.78 "
Chiều dài3.06 "
Tối đa Vận hành PSI140
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)0 để 125
Số vị trí2
Số cách2
Kích thước cổng thí điểm NPT (In.)1/4
Áp suất thí điểm25
Kích thước cổng1/2 đầu vào, 1/2 xả
KiểuThông thường đóng
Sử dụngỨng dụng khí nén chung
Khoảng chân khôngThí điểm bên ngoài
Chiều rộng3.31 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8481200080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngChiều caoChiều dàiKích thước cổngChiều rộngGiá cả
PARKER N31431091 Van Air Pilot 2 Chiều 3/8 Inch Inch | AC9AVZ 3FEM8 Sự Kiện N314310913.604.78 "3.06 "3/8 đầu vào, 1/2 xả3.31 "€398.76
PARKER N31461091 Van Air Pilot 2 Chiều 3/4 Inch Inch | AC9AWB 3FEN1 Sự Kiện N314610919.305.56 "4.07 "3/4 đầu vào, 1 ống xả4.38 "€572.68
PARKER N31471091 Van Air Pilot 2 Chiều 1 Inch Đầu vào | AC9AWC 3FEN2 Sự Kiện N314710919.305.56 "4.07 "1 đầu vào, 1 xả4.38 "€572.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER N31441091 Đầu vào không khí thí điểm van 2 chiều 1/2 inch
€395.06 /đơn vị