Parker Mv-6-1818-0 | Van bi, chiều dài 2.24 inch, thép | 5wrl9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi PARKER MV-6-1818-0, Chiều dài 2.24 inch, Thép | AE7BRA 5WRL9

PARKER Van bi MV-6-1818-0, Chiều dài 2.24 inch, Thép

Trong kho
Khoản mục: AE7BRA phần: MV-6-1818-0Tham chiếu chéo: 5WRL9
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
€1,686.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPTFE
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPTFE
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Kiểm soát lưu lượng2 Way
Tốc độ dòng6.59 Cv
Xử lý vật liệuHDPE
Loại xử lýTee
Chiều dài2.24 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường40 độ C
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.40 độ C
Max. Sức ép120 psi
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ C
Tối thiểu. Nhiệt độ chất lỏng.5 độ C
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảng1/2 "FNPT
Mức áp suất120 PSIG
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcPTFE
Loại thân12 "x 51"
Nhiệt độ. Phạm vi41 độ đến 104 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép
Vật liệu ướtPTFE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngChiều dàiKích thước đường ốngHải cảngGiá cả
Van bi PARKER MV-6-1414-0, Chiều dài 1.73 inch, Thép | AE7BQZ 5WRL8 MV-6-1414-01.88 Cv1.73 "1 / 4 "1/4 "FNPT€1,581.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van bi MV-6-1818-0, Chiều dài 2.24 inch, Thép
€1,686.18 /đơn vị