Parker Lac5-180 | Kiểm soát áp suất đầu 7/8 In | 11x611 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER LAC5-180 Điều khiển áp suất đầu 7/8 In | AA3WTK 11X611

PARKER Kiểm soát áp suất đầu LAC5-180 7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA3WTK phần: LAC5-180Tham chiếu chéo: 11X611
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
€328.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm soát áp suất đầu
Kết nốiODF
Kích thước kết nối7 / 8 "
Xây dựngPhụ kiện đồng cơ thể bằng đồng thau
Áp suất thiết kế (PSIG)450
Số mô hình ParkerLAC5-180
Hải cảng5 / 8 "
Thiết lập các điểm180
KiểuTự động
UPC687472413387

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nốiHải cảngGiá cả
PARKER LAC4-180 Điều khiển áp suất đầu 1/2 In | AA3WTH 11X609 LAC4-1801 / 2 "1 / 2 "€186.41
PARKER LAC4-295HP Điều khiển áp suất đầu 1/2 In | AA3WTJ 11X610 LAC4-295HP1 / 2 "1 / 2 "€304.99
PARKER LAC5-295HP Điều khiển áp suất đầu 5/8 In | AA3WTL 11X612 LAC5-295HP5 / 8 "5 / 8 "€445.62
PARKER LAC10-180 Điều khiển áp suất đầu tự động | AA3WTM 11X613 LAC10-1801-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8"3 / 4 "€590.19
PARKER LAC10-295HP Điều khiển áp suất đầu tự động | AA3WTN 11X614 LAC10-295HP1-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8"3 / 4 "€768.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Kiểm soát áp suất đầu LAC5-180 7/8 In
€328.81 /đơn vị