Parker Ir6001sk4pxx4b-gr | Bộ điều chỉnh áp suất thép không gỉ 2 inch L, 1 đến 30 Psi | 442f26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER IR6001SK4PXX4B-GR 2 Inch L Điều chỉnh áp suất bằng thép không gỉ, 1 đến 30 Psi | CD2GEY 442F26

PARKER IR6001SK4PXX4B-GR Bộ điều chỉnh áp suất bằng thép không gỉ 2 inch L, 1 đến 30 Psi

Trong kho
Khoản mục: CD2GEY phần: IR6001SK4PXX4B-GRTham chiếu chéo: 442F26
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
€1,182.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Tuân thủISO 9001
Kiểu kết nốiNPT
Chiều cao7 15 / 64 "
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Chiều dài2"
Max. Sức ép3500 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Kích thước cổng1 / 4 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất1 đến 30 psi
Vật liệu con dấuPCTFE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.47

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiChiều caoChiều dàiMax. Sức épPhạm vi điều chỉnh áp suấtVật liệu con dấuGiá cả
Bộ điều chỉnh áp suất PARKER PR-1-2264-1 1/4 Inch 0 đến 30 Psi | AE7BRB 5WRN4 PR-1-2264-1PTFE sửa đổiPHÒNG PHÒNG5 39 / 64 "2.375 "120 psi0 đến 30 psiPTFE€1,338.79
Bộ điều chỉnh áp suất không khí PARKER 14R113FC, cỡ nhỏ, kích thước 1/4 inch | BT4YVW 14R113FC-------€44.81
RFQ
Bộ điều chỉnh áp suất PARKER R210G02C, Độ chính xác cao, Kích thước 1/4 inch | BT4ZJY R210G02C-------€458.89
RFQ
Bộ điều chỉnh áp suất PARKER R210G02A, Độ chính xác cao, Kích thước 1/4 inch | BT4ZJZ R210G02A-------€458.89
RFQ
Bộ Điều Áp Không Khí PARKER 14R013FC, Loại Nhỏ, Kích Thước 1/8 Inch | BT6GYN 14R013FC-------€44.81
RFQ
Bộ Điều Áp Không Khí PARKER 14R013FC1, Thu Nhỏ, Kích Thước 1/8 Inch | BT6HJW 14R013FC1-------€44.81
RFQ
Bộ điều chỉnh áp suất không khí PARKER 14R113FC1, thu nhỏ, kích thước 1/4 inch | BT6NCQ 14R113FC1-------€44.81
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER IR6001SK4PXX4B-GR Bộ điều chỉnh áp suất bằng thép không gỉ 2 inch L, 1 đến 30 Psi
€1,182.97 /đơn vị