Parker Hufr-4-045-gn-0050 | Ống hàn 2vkv4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Ống hàn Polypropylene Đường kính ngoài 1/4 inch Màu xanh lá cây 50 feet | AC3QUZ 2VKV4

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Ống hàn Polypropylen Đường kính ngoài 1/4 inch Màu xanh lá cây 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3QUZ phần: HUFR-4-045-GN-0050Tham chiếu chéo: 2VKV4
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
€5.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng hàn
Áp lực nổ525 PSI
Màumàu xanh lá
Độ cứngBờ A 98
Bên trong Dia.0.160 "
Chiều dài50ft.
Vật chấtpolyurethane
Max. Sức ép175 psi
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 180 F
KiểuMicroWeld (TM)
UPC094705274750
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày0.045 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)36.58
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp lực nổBên trong Dia.Max. Sức épBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
PARKER HUFR-8-090-GN-0050 Ống hàn Polypropylene Đường kính ngoài 1/2 inch Màu xanh lá cây 50 feet | AC3QVQ 2VKX8 HUFR-8-090-GN-0050475 psi0.320 "160 psi1 / 2 "0.09 "€14.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Ống hàn Polypropylen Đường kính ngoài 1/4 inch Màu xanh lá cây 50 feet
€5.18 /đơn vị