PARKER Khớp nối HF-371-6MP-S, Kích thước thân máy 3/8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối |
Vật liệu cơ thể | Thép và đồng thau |
Kích cỡ cơ thể | 3 / 8 " |
Kiểu kết nối | NPTF |
Loại khóa | Khóa bóng |
Tối đa Áp lực vận hành | 300 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Kẽm trên thân và tay áo bằng thép |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Kích thước chủ đề | 3 / 8-18 " |
Loại sợi | Nam |
Loại van | Hình ống |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đường ống | Kích thước Barb | Vật liệu cơ thể | Kích thước chủ đề | Loại sợi | Loại van | Kích cỡ cơ thể | Kiểu kết nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-5B | - | 3 / 8 " | Thép | - | - | Hình ống | 3 / 8 " | Ống hô | €58.47 | ||
14-6B | - | 1 / 2 " | Thép | - | - | Hình ống | 3 / 8 " | Ống hô | €58.25 | ||
15C | 1 / 4 " | - | Thép | 1 / 4-18 " | Nữ | Hình ống | 3 / 8 " | NPTF | €50.83 | ||
1F | 3 / 8 " | - | Thép | 3 / 8-18 " | Nữ | Không được đánh giá | 1 / 2 " | NPTF | €22.08 | ||
3F | 1 / 2 " | - | Thép | 1 / 2-14 " | Nữ | Không được đánh giá | 1 / 2 " | NPTF | €18.11 | ||
9CP | - | 3 / 8 " | Thép | - | - | Không được đánh giá | 1 / 4 " | Đẩy Lok Hose Barb | €15.02 | ||
TL-254-4HB | - | - | Thép | - | - | Không được đánh giá | 1 / 4 " | Ống hô | €14.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.