Parker 15c | Khớp nối, Kích thước thân 3/8 inch | 30n349 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối PARKER 15C, Kích thước thân 3/8 inch | AC4WBL 30N349

PARKER Khớp nối 15C, Kích thước thân máy 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4WBL Model: 15CTham chiếu chéo: 30N349
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
€50.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúcChrome hóa trị ba
Nối ống(F) NPT
Loại trao đổiÔ tô, Tru-Flate
Loại khóaKhóa bóng
Loại khóaSleeve
Vật chấtThép
Max. Dòng chảy50 cfm
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép300 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Kích thước đường ống1 / 4 "
MạZinc
Vật liệu con dấuNitrile
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Kích thước chủ đề1 / 4-18 "
Loại sợiNữ
Loại vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8481803090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước BarbVật liệu cơ thểKích thước chủ đềLoại sợiLoại vanKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiGiá cả
Khớp nối PARKER 14-5B, Kích thước thân 3/8 inch | AC4WBE 30N343 14-5B-3 / 8 "Thép--Hình ống3 / 8 "Ống hô€58.47
Khớp nối PARKER 14-6B, Kích thước thân 3/8 inch | AC4WBG 30N345 14-6B-1 / 2 "Thép--Hình ống3 / 8 "Ống hô€58.25
Khớp nối PARKER 1F, Kích thước thân 1/2 inch | AC4WCV 30N380 1F3 / 8 "-Thép3 / 8-18 "NữKhông được đánh giá1 / 2 "NPTF€22.08
Khớp nối PARKER 3F, Kích thước thân 1/2 inch | AC4WCZ 30N384 3F1 / 2 "-Thép1 / 2-14 "NữKhông được đánh giá1 / 2 "NPTF€18.11
Khớp nối PARKER 9CP, Kích thước thân 1/4 inch | AC4WDG 30N391 9CP-3 / 8 "Thép--Không được đánh giá1 / 4 "Đẩy Lok Hose Barb€15.02
Khớp nối PARKER TL-254-4HB, Kích thước thân 1/4 inch | BT7FUH TL-254-4HB--Thép--Không được đánh giá1 / 4 "Ống hô€14.68
RFQ
Khớp nối PARKER HF-251-4HB-S, Kích thước thân 1/4 inch | BX4QZR HF-251-4HB-S--Thép và đồng thau--Hình ống1 / 4 "Ống hô€37.55
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp nối 15C, Kích thước thân máy 3/8 inch
€50.83 /đơn vị