PARKER Khớp nối nhanh HF-371-4MP-S, Kích thước ren 1/4 inch, Thép và đồng thau
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối nhanh |
Vật liệu cơ thể | Thép và đồng thau |
Kích cỡ cơ thể | 3 / 8 " |
Kiểu kết nối | NPTF |
Loại khóa | Khóa bóng |
Tối đa Áp lực vận hành | 300 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Kẽm trên thân và tay áo bằng thép |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Kích thước chủ đề | 1 / 4-18 " |
Loại sợi | Nam |
Loại van | Hình ống |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đường ống | Kích thước Barb | Vật liệu cơ thể | Kích thước chủ đề | Loại sợi | Kích cỡ cơ thể | Kiểu kết nối | Nối ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-251-6FP | 3 / 8 " | - | Thau | 3 / 8-18 " | Nữ | 1 / 4 " | NPSF | (F) NPT | €14.41 | ||
HF-251-6PL | - | 3 / 8 " | Thau | - | - | 1 / 4 " | Đẩy Lok Hose Barb | Thúc đẩy | €7.84 | ||
HF-371-4MP | 1 / 4 " | - | Thau | 1 / 4-18 " | Nam | 3 / 8 " | NPTF | (M) NPT | €36.05 | ||
HF-371-6FP | 3 / 8 " | - | Thau | 3 / 8-18 " | Nữ | 3 / 8 " | NPSF | (F) NPT | €24.37 | ||
HF-371-6PL | - | 3 / 8 " | Thau | - | - | 3 / 8 " | Đẩy Lok Hose Barb | Thúc đẩy | €12.02 | ||
HF-371-8HB | - | 1 / 2 " | Thau | - | - | 3 / 8 " | Ống hô | Ống hô | €12.53 | ||
HF-371-8HB-S | - | - | Thép và đồng thau | - | - | 3 / 8 " | Ống hô | - | €116.19 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.