Parker Hf-371-4mp | Khớp nối nhanh, Kích thước ren 1/4 inch, Đồng thau | 30n239 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối nhanh PARKER HF-371-4MP, Kích thước ren 1/4 inch, Đồng thau | AC4VWT 30N239

PARKER Khớp nối nhanh HF-371-4MP, Kích thước ren 1/4 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC4VWT phần: HF-371-4MPTham chiếu chéo: 30N239
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
€36.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nhanh
Vật liệu cơ thểThau
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kiểu kết nốiNPTF
Nối ống(M) NPT
Loại trao đổicông nghiệp
Loại khóaKhóa bóng
Loại khóaĐẩy để kết nối
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy50 cfm
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép300 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuNitrile
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Kích thước chủ đề1 / 4-18 "
Loại sợiNam
Loại vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8481801095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước BarbVật liệu cơ thểKích thước chủ đềLoại sợiKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiNối ốngGiá cả
Khớp nối nhanh PARKER HF-251-6FP, NPSF 1/4 inch, Đồng thau | AC4VWM 30N234 HF-251-6FP3 / 8 "-Thau3 / 8-18 "Nữ1 / 4 "NPSF(F) NPT€14.41
Khớp nối nhanh PARKER HF-251-6PL, Kích thước 1/4 inch, 300 Psi, Đồng thau | AC4VWQ 30N237 HF-251-6PL-3 / 8 "Thau--1 / 4 "Đẩy Lok Hose BarbThúc đẩy€7.84
Khớp nối nhanh PARKER HF-371-6FP, Kích thước ren 3/8 inch, Đồng thau | AC4VWU 30N240 HF-371-6FP3 / 8 "-Thau3 / 8-18 "Nữ3 / 8 "NPSF(F) NPT€24.37
Khớp nối nhanh PARKER HF-371-6PL, Kích thước 3/8 inch, 300 Psi, Đồng thau | AC4VWW 30N242 HF-371-6PL-3 / 8 "Thau--3 / 8 "Đẩy Lok Hose BarbThúc đẩy€12.02
Khớp nối nhanh PARKER HF-371-8HB, Kích thước 3/8 inch, 300 Psi, Đồng thau | AC4VWY 30N244 HF-371-8HB-1 / 2 "Thau--3 / 8 "Ống hôỐng hô€12.53
Bộ nối nhanh PARKER HF-371-8HB-S, Kích thước 3/8 inch, 300 Psi, Thép và đồng thau | BX3FNM HF-371-8HB-S--Thép và đồng thau--3 / 8 "Ống hô-€116.19
RFQ
Khớp nối nhanh PARKER HF-371-8MP-S, Kích thước ren 1/2 inch, Thép và đồng thau | BX3FNP HF-371-8MP-S--Thép và đồng thau1 / 2-14 "Nam3 / 8 "NPTF-€64.64
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp nối nhanh HF-371-4MP, Kích thước ren 1/4 inch, Đồng thau
€36.05 /đơn vị