Parker H4-62 | Khớp nối nhanh, 1/2 inch Nptf, Đa năng, Thép | 31a857 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối nhanh PARKER H4-62, NPTF 1/2 inch, Đa năng, Thép | AC4XPD 31A857

PARKER H4-62 Khớp Nối Nhanh, 1/2 Inch NPTF, Đa Năng, Thép

Trong kho
Khoản mục: AC4XPD Mẫu: H4-62Tham chiếu chéo: 31A857
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
€74.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nhanh
Chất liệu bóngThép
Vật liệu mangThép không gỉ
Vòng bikhông gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1 / 2 "
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúcChromium 6 miễn phí
Tốc độ dòng12 Gal / phút
Loại khóaKhóa bóng
Cơ chế khóaBanh
Tối đa Áp lực vận hành4000 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.121 độ C
Max. Sức ép4000 psi
Tối đa Áp lực công việc4000 PSI
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ C
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi ParkerH4-62
Kích thước đường ống NPT1 / 2 "
MạZinc
Vật liệu con dấuNitrile
Tắt máyKép
Chất liệu tay áoThép
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề1 / 2 "-14
Loại sợiNữ
KiểuBộ ghép nối (Cơ thể)
Áp lực chân không27.4 Inch-Hg
Thiết kế vancon rối
Chất liệu vanThép
Loại vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481200050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Khớp nối Parker 60 Series cho các dịch vụ hơi, được thiết kế cho các hệ thống yêu cầu tắt hai lần
  • Tuân thủ ISO 7241, Dòng B; có thiết kế van poppet với van chặn kim loại sang kim loại ngăn chặn việc kiểm tra dòng chảy và duy trì sự liên kết
  • Cơ chế khóa bóng bền để mang vị trí và khóa lại với nhau trong cùng một chuyển động

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épChất liệu bóngVật liệu cơ thểTối đa Áp lực công việcTối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.Nhiệt độ hoạt động. Phạm viTrao đổi ParkerVật liệu con dấuGiá cả
Khớp nối nhanh PARKER BH1-60, NPTF 1/8 inch, Đa năng, Đồng thau | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSThau3000 psi-40 độ C-40 độ đến 250 độ FBH1-60Nitrile€49.69
Khớp nối nhanh PARKER BH2-60, NPTF 1/4 inch, Đa năng, Đồng thau | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSThau3700 psi-40 độ C-40 độ đến 250 độ FBH2-60Nitrile€51.25
Khớp nối nhanh PARKER BH3-60, NPTF 3/8 inch, Đa năng, Đồng thau | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSThau2700 psi-40 độ C-40 độ đến 250 độ FBH3-60Nitrile€67.71
Khớp nối nhanh PARKER BH4-60, NPTF 1/2 inch, Đa năng, Đồng thau | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSThau3500 psi-40 độ C-40 độ đến 250 độ FBH4-60Nitrile€101.05
Khớp nối nhanh PARKER BH6-60, NPTF 3/4 inch, Đa năng, Đồng thau | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSThau2200 psi-40 độ C-40 độ đến 250 độ FBH6-60Nitrile€168.39
Khớp nối nhanh PARKER BH8-60, NPTF 1 inch, Đa năng, Đồng thau | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSThau1500 PSI-40 độ C-40 độ đến 250 độ FBH8-60Nitrile€288.33
Khớp nối nhanh PARKER H1-62, NPTF 1/8 inch, Đa năng, Thép | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiThépThép5000 psi-40 độ C-40 độ đến 250 độ FH1-62Nitrile€44.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER H4-62 Khớp Nối Nhanh, 1/2 Inch NPTF, Đa Năng, Thép
€74.87 /đơn vị