Parker Gtc-6 | Đầu nối Tee Pfa Ptfe Etfe Nén 3/8in | 2cgd7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối Tee PARKER GTC-6 Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9ECX 2CGD7

PARKER Đầu nối Tee GTC-6 Nén Pfa Ptfe Etfe 3/8in

Trong kho
Khoản mục: AB9ECX Mẫu: GTC-6Tham chiếu chéo: 2CGD7
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
€141.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối Tee
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPFA, PTFE, ETFE
Kiểu kết nốiNén
Max. Sức ép225 psi
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 266 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: PARGRIP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
Đầu nối Tee PARKER GTC-2 Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 8in | AB9ECV 2CGD5 GTC-2225 psi1 / 8 "€123.07
Đầu nối Tee PARKER GTC-4 Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9ECW 2CGD6 GTC-4225 psi1 / 4 "€140.92
Đầu nối Tee PARKER GTC-8 Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 2in | AB9ECY 2CGD8 GTC-8175 psi1 / 2 "€197.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối Tee GTC-6 Nén Pfa Ptfe Etfe 3/8in
€141.72 /đơn vị