Parker Gscr-84 | Bộ Giảm Tốc Nén Pfa Thẳng 1/2 Inch X 1/4in | 2cge2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp giảm tốc thẳng PARKER GSCR-84 Độ nén Pfa 1/2 inch x 1 / 4in | AB9EDB 2CGE2

PARKER GSCR-84 Bộ giảm tốc thẳng Pfa nén 1/2 inch x 1/4in

Trong kho
Khoản mục: AB9EDB phần: GSCR-84Tham chiếu chéo: 2CGE2
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
€131.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRed Reducer
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPFA, PTFE, ETFE
Kiểu kết nốiNén
Max. Sức ép175 psi
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 266 độ F
Kích thước ống1 / 2 "x 1 / 4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: PARGRIP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
Hộp giảm tốc thẳng PARKER GSCR-42 Pfa nén 1/4 inch x 1 / 8in | AB9ECZ 2CGD9 GSCR-42225 psi1 / 4 "x 1 / 8"€96.15
Hộp giảm tốc thẳng PARKER GSCR-64 Pfa nén 3 / 8in x 1 / 4in | AB9EDA 2CGE1 GSCR-64225 psi3 / 8 "x 1 / 4"€118.09
Hộp giảm tốc thẳng PARKER GSCR-86 Độ nén Pfa 1/2 inch x 3 / 8in | AB9EDC 2CGE3 GSCR-86175 psi1 / 2 "x 3 / 8"€135.11
Hộp giảm tốc thẳng PARKER GSCR-128 Pfa nén 3 / 4in x 1 / 2in | AB9EDD 2CGE4 GSCR-128150 psi3 / 4 "x 1 / 2"€155.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER GSCR-84 Bộ giảm tốc thẳng Pfa nén 1/2 inch x 1/4in
€131.83 /đơn vị