Parker Gsc-4 | Đầu nối thẳng Pfa Ptfe Etfe Nén 1/4in | 2cgd1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối thẳng PARKER GSC-4 Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9ECR 2CGD1

PARKER GSC-4 Đầu nối thẳng Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in

Trong kho
Khoản mục: AB9ECR phần: GSC-4Tham chiếu chéo: 2CGD1
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
€93.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối thẳng
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPFA, PTFE, ETFE
Kiểu kết nốiNén
Max. Sức ép225 psi
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 266 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: PARGRIP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
Đầu nối thẳng PARKER GSC-12 Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 4in | AB9ECQ 2CGC8 GSC-12PFA, PTFE, ETFENén150 psi0 độ đến 266 độ F3 / 4 "€203.73
Đầu nối thẳng PARKER GSC-6 Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9ECT 2CGD2 GSC-6PFA, PTFE, ETFENén225 psi32 độ đến 266 độ F3 / 8 "€116.33
Đầu nối thẳng PARKER GSC-8 Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 2in | AB9ECU 2CGD3 GSC-8PFA, PTFE, ETFENén175 psi32 độ đến 266 độ F1 / 2 "€133.72
Lắp ống Parflare PARKER FSC-8, Đầu nối thẳng, lục giác 15/16 inch, ống 1/2 inch | AC2JKC 2KNV5 FSC-8PFA / PVDFBùng phát125 psi0 độ đến 212 độ F1 / 2 "€186.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER GSC-4 Đầu nối thẳng Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in
€93.03 /đơn vị