Parker Gecr-84 | Giảm Khuỷu Tay 90 Nén Pfa 1/2 Inch X 1/4in | 2cge7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER GECR-84 Giảm khuỷu tay 90 Pfa Nén 1/2 inch x 1 / 4in | AB9EDG 2CGE7

PARKER GECR-84 Giảm khuỷu tay Nén 90 Pfa 1/2 inch x 1/4in

Trong kho
Khoản mục: AB9EDG phần: GECR-84Tham chiếu chéo: 2CGE7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€190.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPFA, PTFE, ETFE
Kiểu kết nốiNén
Max. Sức ép175 psi
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 266 độ F
Kích thước ống1 / 2 "x 1 / 4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: PARGRIP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
PARKER GECR-42 Giảm khuỷu tay 90 Pfa Nén 1/4 inch x 1 / 8in | AB9EDE 2CGE5 GECR-42225 psi1 / 4 "x 1 / 8"€87.79
PARKER GECR-64 Giảm khuỷu tay 90 Pfa Nén 3 / 8in x 1 / 4in | AB9EDF 2CGE6 GECR-64225 psi3 / 8 "x 1 / 4"€143.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER GECR-84 Giảm khuỷu tay Nén 90 Pfa 1/2 inch x 1/4in
€190.37 /đơn vị