Parker Gams-44 | Bộ chuyển đổi thẳng nén Pfa Ptfe Etfe 1/4in | 2cfy7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi thẳng PARKER GAMS-44 Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EBZ 2CFY7

PARKER GAMS-44 Bộ chuyển đổi thẳng Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in

Trong kho
Khoản mục: AB9EBZ phần: GAMS-44Tham chiếu chéo: 2CFY7
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
€80.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi thẳng nam
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPFA, PTFE, ETFE
Kiểu kết nốiNén
Max. Sức ép225 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 266 độ F
Kích thước ống1 / 4 "
UPC994139629877

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống Pargrip PFA phù hợp lý tưởng để xử lý các dòng chất lỏng trong hóa chất, dầu khí, phát điện và các cơ sở nghiên cứu & phát triển
  • Tính năng xây dựng perfluoroalkoxy để cung cấp khả năng chịu được hóa chất mài mòn và áp suất lên đến 125 PSI
  • Không yêu cầu công cụ đặc biệt để cài đặt hoặc lắp ráp
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn NPT Thread

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
Bộ chuyển đổi thẳng PARKER GAMS-1212 Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 4in | AB9EBV 2CFY3 TRÒ CHƠI-1212PFA, PTFE, ETFENén150 psi3 / 4 "32 độ đến 266 độ F3 / 4 "€142.22
Bộ chuyển đổi thẳng PARKER GAMS-22 Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 8in | AB9EBW 2CFY4 TRÒ CHƠI-22PFA, PTFE, ETFENén225 psi1 / 8 "32 độ đến 266 độ F1 / 8 "€80.97
Bộ chuyển đổi thẳng PARKER GAMS-24 Nén Pfa 1/8 inch x 1 / 4in | AB9EBX 2CFY5 TRÒ CHƠI-24PFA, PTFE, ETFENén225 psi1 / 4 "32 độ đến 266 độ F1 / 8 "€78.62
Bộ chuyển đổi thẳng PARKER GAMS-42 Nén Pfa 1/4 inch x 1 / 8in | AB9EBY 2CFY6 TRÒ CHƠI-42PFA, PTFE, ETFENén225 psi1 / 8 "32 độ đến 266 độ F1 / 4 "€88.52
Bộ chuyển đổi thẳng PARKER GAMS-46 Nén Pfa 1/4 inch x 3 / 8in | AB9ECA 2CFY8 TRÒ CHƠI-46PFA, PTFE, ETFENén225 psi3 / 8 "32 độ đến 266 độ F1 / 4 "€89.17
Bộ chuyển đổi thẳng PARKER GAMS-48 Nén Pfa 1/4 inch x 1 / 2in | AB9ECB 2CFY9 TRÒ CHƠI-48PFA, PTFE, ETFENén175 psi1 / 2 "32 độ đến 266 độ F1 / 4 "€96.15
Bộ chuyển đổi thẳng PARKER GAMS-64 Nén Pfa 3/8 inch x 1 / 4in | AB9ECC 2CFZ1 TRÒ CHƠI-64PFA, PTFE, ETFENén225 psi1 / 4 "32 độ đến 266 độ F3 / 8 "€87.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER GAMS-44 Bộ chuyển đổi thẳng Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in
€80.68 /đơn vị