Parker Gafs-48 | Bộ chuyển đổi thẳng nén Pfa 1/4 inch X 1/2in | 2cfw1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi thẳng PARKER GAFS-48 Nén Pfa 1/4 inch x 1 / 2in | AB9EBB 2CFW1

PARKER Bộ chuyển đổi thẳng GAFS-48 Nén Pfa 1/4 inch x 1/2in

Trong kho
Khoản mục: AB9EBB phần: GAFS-48Tham chiếu chéo: 2CFW1
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
€116.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi thẳng dành cho nữ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPFA, PTFE, ETFE
Kiểu kết nốiNén
Max. Sức ép175 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 266 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: PARGRIP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
Bộ chuyển đổi thẳng PARKER GAFS-22 Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 8in | AB9EAX ​​2CFV5 GAFS-22225 psi1 / 8 "1 / 8 "€95.47
Bộ chuyển đổi thẳng PARKER GAFS-24 Nén Pfa 1/8 inch x 1 / 4in | AB9EAY 2CFV6 GAFS-24225 psi1 / 4 "1 / 8 "€101.10
Bộ chuyển đổi thẳng PARKER GAFS-44 Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EAZ 2CFV8 GAFS-44225 psi1 / 4 "1 / 4 "€111.38
Bộ chuyển đổi thẳng PARKER GAFS-46 Nén Pfa 1/4 inch x 3 / 8in | AB9EBA 2CFV9 GAFS-46225 psi3 / 8 "1 / 4 "€132.42
Bộ chuyển đổi thẳng PARKER GAFS-64 Nén Pfa 3/8 inch x 1 / 4in | AB9EBC 2CFW2 GAFS-64225 psi1 / 4 "3 / 8 "€133.70
Bộ chuyển đổi thẳng PARKER GAFS-66 Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9EBD 2CFW3 GAFS-66225 psi3 / 8 "3 / 8 "€138.13
Bộ chuyển đổi thẳng PARKER GAFS-68 Nén Pfa 3/8 inch x 1 / 2in | AB9EBE 2CFW4 GAFS-68175 psi1 / 2 "3 / 8 "€119.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bộ chuyển đổi thẳng GAFS-48 Nén Pfa 1/4 inch x 1/2in
€116.35 /đơn vị