PARKER Túi lọc G2P25-Q, 1 Micron
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Túi lọc |
Diện tích (Vuông-Ft.) | 4.50 |
Vật liệu cơ bản | Cảm thấy |
Kiểu cổ áo | Nhẫn |
đường kính | 7" |
Kích thước bộ lọc | 2 |
Kết thúc | Tráng men |
Chiều cao | 31.5 " |
Chiều dài | 31.5 " |
Vật chất | Polypropylen nỉ |
Max. Dòng chảy | 160 GPM |
Tối đa Nhiệt độ. | 200 độ F |
Micron | 25 |
Giảm | Hạt |
Vật liệu vòng | polypropylene |
Kiểu đường may | Hàn |
Kiểu | Loại bỏ hạt |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 49.53 |
Chiều dài tàu (cm) | 40.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.18 |
Mã HS | 5911900080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Micron | Diện tích (Vuông-Ft.) | Kích thước bộ lọc | Vật liệu vòng | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Max. Dòng chảy | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1PE1-Q | 1 | 2.50 | 1 | Polyester | 17.5 " | 17.5 " | Polyester phớt | 80 GPM | 10 | €166.79 | |
G1PE5-Q | 5 | 2.50 | 1 | Polyester | 17.5 " | 17.5 " | Polyester phớt | 80 GPM | 10 | €160.44 | |
G1PE10-Q | 10 | 2.50 | 1 | Polyester | 17.5 " | 17.5 " | Polyester phớt | 80 GPM | 10 | €166.78 | |
G1PE25-Q | 25 | 2.50 | 1 | Polyester | 17.5 " | 17.5 " | Polyester phớt | 80 GPM | 10 | €158.68 | |
G1PE50-Q | 50 | 2.50 | 1 | Polyester | 17.5 " | 17.5 " | Polyester phớt | 80 GPM | 10 | €158.68 | |
G1PE200-Q | 200 | 2.50 | 1 | Polyester | 17.5 " | 17.5 " | Polyester phớt | 80 GPM | 10 | €165.83 | |
G2PE5-Q | 5 | 4.50 | 2 | Polyester | 31.5 " | 31.5 " | Polyester phớt | 160 GPM | 10 | €226.20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.