Parker G2pe5-q | Túi Lọc, Kích Thước 2 Inch, 100 Micron | 4nve7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Túi lọc PARKER G2PE5-Q, cỡ 2 inch, 100 Micron | AD8ZXE 4NVE7

PARKER Túi Lọc G2PE5-Q, Kích Thước 2 Inch, 100 Micron

Trong kho
Khoản mục: AD8ZXE phần: G2PE5-QTham chiếu chéo: 4NVE7

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€226.20 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTúi lọc
Diện tích (Vuông-Ft.)4.50
Vật liệu cơ bảnCảm thấy
Kiểu cổ áoNhẫn
đường kính7"
Kích thước bộ lọc2
Kết thúcTráng men
Chiều cao31.5 "
Chiều dài31.5 "
Vật chấtPolyester phớt
Max. Dòng chảy160 GPM
Tối đa Nhiệt độ.275 độ F
Micron5
GiảmHạt
Vật liệu vòngPolyester
Kiểu đường mayHàn
KiểuLoại bỏ hạt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS5911900080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Túi lọc Fulflo được thiết kế để lọc chất lỏng, được sử dụng để loại bỏ các chất bẩn rắn với bộ lọc 5 micron; lý tưởng cho sơn, chất phủ và ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống
  • Có vòng chụp bằng thép carbon và Vòng đệm nhanh để niêm phong chặt chẽ trong các tàu cạnh tranh
  • Được trang bị bề mặt tráng men để kiểm soát hiệu quả các sợi xâm nhập vào sản phẩm đã lọc
  • Thân nỉ bằng polyester có khả năng xử lý tốc độ dòng chảy lên đến 160 GPM

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMicronDiện tích (Vuông-Ft.)Kích thước bộ lọcVật liệu vòngChiều caoChiều dàiVật chấtMax. Dòng chảypkg. Số lượngGiá cả
Túi lọc PARKER G1PE1-Q, cỡ 1 inch | AD8ZWW 4NVD8 G1PE1-Q12.501Polyester17.5 "17.5 "Polyester phớt80 GPM10€166.79
Túi lọc PARKER G1PE5-Q, cỡ 1 inch | AD8ZWX 4NVD9 G1PE5-Q52.501Polyester17.5 "17.5 "Polyester phớt80 GPM10€160.44
Túi lọc PARKER G1PE10-Q, cỡ 1 inch | AD8ZWY 4NVE1 G1PE10-Q102.501Polyester17.5 "17.5 "Polyester phớt80 GPM10€166.78
Túi lọc PARKER G1PE25-Q, cỡ 1 inch | AD8ZWZ 4NVE2 G1PE25-Q252.501Polyester17.5 "17.5 "Polyester phớt80 GPM10€158.68
Túi lọc PARKER G1PE50-Q, cỡ 1 inch | AD8ZXA 4NVE3 G1PE50-Q502.501Polyester17.5 "17.5 "Polyester phớt80 GPM10€158.68
Túi lọc PARKER G1PE200-Q, cỡ 1 inch | AD8ZXC 4NVE5 G1PE200-Q2002.501Polyester17.5 "17.5 "Polyester phớt80 GPM10€165.83
Túi lọc PARKER G2PE10-Q, cỡ 2 inch, 200 Micron | AD8ZXF 4NVE8 G2PE10-Q104.502Polyester31.5 "31.5 "Polyester phớt160 GPM10€214.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Túi Lọc G2PE5-Q, Kích Thước 2 Inch, 100 Micron
€226.20 /đóng gói