Parker Ez-251-4hb | Khớp nối nhanh, Thanh ống 1/4 inch, Thép | 30n321 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối nhanh PARKER EZ-251-4HB, Thanh ống 1/4 inch, Thép | AC4WAF 30N321

PARKER Khớp nối nhanh EZ-251-4HB, Thanh ống 1/4 inch, Thép

Trong kho
Khoản mục: AC4WAF phần: EZ-251-4HBTham chiếu chéo: 30N321

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€111.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXoắn trên đầu nối dây
Kích thước Barb1 / 4 "
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiỐng hô
Kết thúcChrome hóa trị ba
Nối ốngỐng hô
Ống bên trong Dia.1 / 4 "
Loại trao đổicông nghiệp
Loại khóaKhóa bóng
Loại khóaĐẩy để kết nối
Vật chấtThép
Max. Dòng chảy25 cfm
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép300 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
MạKẽm trên thân thép
Vật liệu con dấuNitrile
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Loại vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481200080
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước BarbKích cỡ cơ thểKích thước chủ đềLoại sợiKiểu kết nốiNối ốngỐng bên trong Dia.Giá cả
Khớp nối nhanh PARKER EZ-251-4FP, Kích thước ren 1/4 inch, Thép | AC4WAE 30N320 EZ-251-4FP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "NữNPTF(F) NPT-€71.64
Khớp nối nhanh PARKER EZ-251-4MP, Kích thước ren 1/4 inch, Thép | AC4WAG 30N322 EZ-251-4MP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "NamNPTF(M) NPT-€81.18
PARKER EZ-251-4PL Đầu nối dây xoắn, Kích thước 1/4 inch, 300 Psi, Thép | AC4WAH 30N323 EZ-251-4PL-1 / 4 "1 / 4 "--Đẩy Lok Hose BarbThúc đẩy1 / 4 "€117.09
Khớp nối nhanh PARKER EZ-251-6FP, NPTF 1/4 inch, Thép | AC4WAJ 30N324 EZ-251-6FP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "NữNPTF(F) NPT-€83.99
Khớp nối nhanh PARKER EZ-251-6MP, Kích thước ren 3/8 inch, Thép | AC4WAL 30N326 EZ-251-6MP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "NamNPTF(M) NPT-€96.90
Khớp Nối Nhanh PARKER EZ-251-6PL, Kích Thước 1/4 Inch, Thép | AC4WAM 30N327 EZ-251-6PL-3 / 8 "1 / 4 "--Đẩy Lok Hose BarbThúc đẩy3 / 8 "€112.67
Khớp nối nhanh PARKER EZ-371-6FP, Kích thước ren 3/8 inch, Thép | AC4WAN 30N328 EZ-371-6FP3 / 8 "-3 / 8 "3 / 8-18 "NữNPTF(F) NPT-€72.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp nối nhanh EZ-251-4HB, Thanh ống 1/4 inch, Thép
€111.77 /đơn vị