Parker Ece-a-vz | Van tiết lưu nhiệt 3/4 đến 1-1/2 Tấn | 1zrg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER ECE-A-VZ Van giãn nở tĩnh điện 3/4 đến 1-1 / 2 tấn | AB4PXM 1ZRG7

PARKER ECE-A-VZ Van giãn nở tĩnh điện 3/4 đến 1-1/2 Tấn

Trong kho
Khoản mục: AB4PXM phần: ECE-A-VZTham chiếu chéo: 1ZRG7

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
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
€287.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan mở rộng nhiệt
Tiêu chuẩn ARI750-70
Chiều dài mao quản30 Trong.
Kết nốiThẳng qua hàn
Đầu vào đầu nối (Vào)3/8
Đầu ra kết nối (Vào)1/2
Kiểm soátĐộ chính xác, được duy trì qua nhiều biến đổi về tải thiết bị bay hơi, do đó giảm thiểu các vấn đề về săn lũ lụt và chết đói cuộn dây
Nhiệt độ thiết bị bay hơi. Phạm vi-40 đến 0 F
Sức chứa giả định3/4 đến 1-1 / 2 tấn
Số mô hình ParkerECE-A-VZ
làm lạnhR-22
Quá nhiệtCó thể điều chỉnh bên ngoài
KiểuĐiều chỉnh
UPC687472211099

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thiết kế cổng cân bằng (Có)
  • Loại bộ chỉnh âm (Bên ngoài)
  • Nhiệt độ làm lạnh chất lỏng. (F) (10)
  • Không sử dụng với (Amoniac)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
PARKER ECE-12.5-ZX200 Van giãn nở ổn nhiệt 8 đến 12-1 / 2 tấn | AA3WRZ 11X595 ECE-12.5-ZX200€440.38
PARKER ECE-15-ZX200 Van giãn nở ổn nhiệt 12-1 / 2 đến 15 tấn | AA3WTA 11X596 ECE-15-ZX200€532.70
Van giãn nở hằng nhiệt PARKER ECE-B-JW 1- 2 Tấn | AB4PWY 1ZRE8 ECE-B-JW€286.78
PARKER ECE-C-JW Van giãn nở ổn nhiệt 2-3 Tấn | AB4PWZ 1ZRE9 ECE-C-JW€271.67
Van giãn nở hằng nhiệt PARKER ECE-B-SZ 1-2 Tấn | AB4PXH 1ZRG1 ECE-B-SZ€299.54
PARKER ECE-C-SZ Van mở rộng tĩnh điện 2 đến 3-1 / 2 tấn | AB4PXJ 1ZRG2 ECE-C-SZ€299.54
Van giãn nở hằng nhiệt PARKER ECE-AA-VZ 1/3 đến 1/2 tấn | AB4PXL 1ZRG6 ECE-AA-VZ€240.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER ECE-A-VZ Van giãn nở tĩnh điện 3/4 đến 1-1/2 Tấn
€287.84 /đơn vị