Parker Ece-12.5-zx200 | Van tiết lưu nhiệt 8 đến 12-1/2 Tấn | 11x595 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER ECE-12.5-ZX200 Van giãn nở ổn nhiệt 8 đến 12-1 / 2 tấn | AA3WRZ 11X595

PARKER ECE-12.5-ZX200 Van giãn nở tĩnh điện 8 đến 12-1/2 Tấn

Trong kho
Khoản mục: AA3WRZ phần: ECE-12.5-ZX200Tham chiếu chéo: 11X595
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
€440.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan mở rộng nhiệt
Phạm vi điều chỉnhTĩnh 3 đến 18 độ
Tiêu chuẩn ARI750-70
Chiều dài mao quản60 Trong.
Kết nốiThẳng qua hàn
Đầu vào đầu nối (Vào)5/8
Đầu ra kết nối (Vào)1-1/8
Nhiệt độ thiết bị bay hơi. Phạm vi0 đến +50 F
Sức chứa giả định8 đến 12-1 / 2 tấn
Số mô hình ParkerECE-12-1 / 2-ZX200
làm lạnhR410A
Quá nhiệtĐiều chỉnh
KiểuĐiều chỉnh
UPC687472165576

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.69
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thiết kế cổng cân bằng (Có)
  • Loại bộ chỉnh âm (Bên ngoài)
  • Nhiệt độ làm lạnh chất lỏng. (F) (Biến)
  • Không sử dụng với (R22)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
PARKER ECE-15-ZX200 Van giãn nở ổn nhiệt 12-1 / 2 đến 15 tấn | AA3WTA 11X596 ECE-15-ZX200€532.70
Van giãn nở hằng nhiệt PARKER ECE-B-JW 1- 2 Tấn | AB4PWY 1ZRE8 ECE-B-JW€286.78
PARKER ECE-C-JW Van giãn nở ổn nhiệt 2-3 Tấn | AB4PWZ 1ZRE9 ECE-C-JW€271.67
Van giãn nở hằng nhiệt PARKER ECE-B-SZ 1-2 Tấn | AB4PXH 1ZRG1 ECE-B-SZ€299.54
PARKER ECE-C-SZ Van mở rộng tĩnh điện 2 đến 3-1 / 2 tấn | AB4PXJ 1ZRG2 ECE-C-SZ€299.54
Van giãn nở hằng nhiệt PARKER ECE-AA-VZ 1/3 đến 1/2 tấn | AB4PXL 1ZRG6 ECE-AA-VZ€240.59
PARKER ECE-A-VZ Van giãn nở tĩnh điện 3/4 đến 1-1 / 2 tấn | AB4PXM 1ZRG7 ECE-A-VZ€287.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER ECE-12.5-ZX200 Van giãn nở tĩnh điện 8 đến 12-1/2 Tấn
€440.38 /đơn vị