Parker Dsl105c9 | Van điện từ loại 4 chiều 3 vị trí, 5 Gpm | 4ua91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER DSL105C9 Van điện từ loại 4 chiều 3 vị trí, 5 gpm | AD9PYL 4UA91

PARKER DSL105C9 Van điện từ loại 4 chiều 3 vị trí, 5 gpm

Trong kho
Khoản mục: AD9PYL phần: DSL105C9Tham chiếu chéo: 4UA91
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
€241.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Loại cuộn5/8 "Siêu cuộn dây
Tốc độ dòng5 Gal / phút
Mô-men xoắn cài đặt37-41 lbs-ft
Max. Dòng chảy5 gpm
Tối đa GPM luồng5
Tối đa Áp suất đầu vào3600 psi
Max. Sức ép3600 psi
Tối đa Độ nhớt45-2000 SSU
Nhiệt độ hoạt động.-45 độ đến 132 độ C
Chức vụ3
Tốc độ dòng xếp hạng5 giờ chiều
Thời gian đáp ứng50 ms
Chất liệu vanThép
Loại vanTrung tâm 4 chiều, 3 vị trí, song song
Way4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481801095
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Trung tâm (Tandem)
  • Khoang van (C10-4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngMụcMax. Dòng chảyThời gian đáp ứngLoại vanGiá cả
PARKER DSL101N Van điện từ loại hình búp bê 2 chiều, 15 gpm | AD9PYC 4UA83 DSL101N15 Gal / phútVan điện15 gpm35 msThông thường mở Solenoid€120.97
PARKER DSL103A Van điện từ C10-3 | AD9PYH 4UA88 DSL103A-Van hộp mực ren4.5 GPM-Điện từ 3 chiều€111.55
PARKER DSL104B Van điện từ loại 4 chiều 2 vị trí, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / phútVan điện8 gpm50 ms4 chiều, 2 vị trí€132.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER DSL105C9 Van điện từ loại 4 chiều 3 vị trí, 5 gpm
€241.17 /đơn vị