Parker Dsl104b | Van điện từ loại 4 chiều 2 vị trí, 10 Gpm | 4ua89 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER DSL104B Van điện từ loại 4 chiều 2 vị trí, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89

PARKER DSL104B Van điện từ loại 4 chiều 2 vị trí, 10 gpm

Trong kho
Khoản mục: AD9PYJ phần: DSL104BTham chiếu chéo: 4UA89
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
€132.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Loại cuộn5/8 "Siêu cuộn dây
Tốc độ dòng10 Gal / phút
Mô-men xoắn cài đặt37-41 lbs-ft
Max. Dòng chảy8 gpm
Tối đa GPM luồng8
Tối đa Áp suất đầu vào3600 psi
Max. Sức ép3600 psi
Tối đa Độ nhớt45-2000 SSU
Nhiệt độ hoạt động.-45 độ đến 132 độ C
Chức vụ2
Tốc độ dòng xếp hạng10 giờ chiều
Thời gian đáp ứng50 ms
Vật liệu con dấuVòng chữ D
Chất liệu vanThép
Loại van4 chiều, 2 vị trí
Way4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481801095
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Khoang van (C10-4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngMụcMax. Dòng chảyThời gian đáp ứngLoại vanGiá cả
PARKER DSL101N Van điện từ loại hình búp bê 2 chiều, 15 gpm | AD9PYC 4UA83 DSL101N15 Gal / phútVan điện15 gpm35 msThông thường mở Solenoid€120.97
PARKER DSL103A Van điện từ C10-3 | AD9PYH 4UA88 DSL103A-Van hộp mực ren4.5 GPM-Điện từ 3 chiều€111.55
PARKER DSL105C9 Van điện từ loại 4 chiều 3 vị trí, 5 gpm | AD9PYL 4UA91 DSL105C95 Gal / phútVan điện5 gpm50 msTrung tâm 4 chiều, 3 vị trí, song song€241.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER DSL104B Van điện từ loại 4 chiều 2 vị trí, 10 gpm
€132.16 /đơn vị