Parker Dc607-4 | Vòi xả, cỡ ren 1/4 inch, đồng thau | 21vl77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER DC607-4 Vòi xả, Kích thước ren 1/4 inch, Đồng thau | AF7LHD 21VL77

PARKER Van xả DC607-4, Kích thước ren 1/4 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AF7LHD phần: DC607-4Tham chiếu chéo: 21VL77

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€19.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccống con gà trống
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiCó ren
HandleCanh
Loại xử lýTee
Kích thước hex9 / 16 "
Ống bên trong Dia.3 / 8 "
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.121 độ C
Max. Sức ép150 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-54 độ C
Chiều cao tổng thể1 21 / 64 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hình dạngvòi đến ống
Phong cáchỐng
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8481801085

Chi tiết sản phẩm:

  • Vị trí chỗ ngồi (Nội bộ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềHandleKích thước hexTối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.Chiều cao tổng thểKích thước đường ốngHình dạngPhong cáchGiá cả
PARKER DC602-4 Vòi xả, Kích thước ren 1/4 inch, Đồng thau | AB6KVN 21VL70 DC602-41 / 4 "Canh9 / 16 "-54 độ C15 / 16 "1 / 4 "Con dấu nội bộỐng nam€9.71
PARKER DC602-2 Vòi xả, Kích thước ren 1/8 inch, Đồng thau | AF7LGW 21VL69 DC602-21 / 8 "Canh13 / 32 "-54 độ C59 / 64 "1 / 8 "Con dấu nội bộỐng nam€8.79
PARKER DC603-2 Vòi xả, Kích thước ren 1/8 inch, Đồng thau | AF7LGX 21VL71 DC603-21 / 8 "Cánh đồng5 / 8 "-54 độ C1 13 / 32 "1 / 8 "Con dấu nội bộỐng nam€14.73
PARKER DC603-4 Vòi xả, Kích thước ren 1/4 inch, Đồng thau | AF7LGY 21VL72 DC603-41 / 4 "Cánh đồng5 / 8 "-54 độ C1 35 / 64 "1 / 4 "Con dấu nội bộỐng nam€13.99
PARKER DC603-6 Vòi xả, Kích thước ren 3/8 inch, Đồng thau | AF7LGZ 21VL73 DC603-63 / 8 "Cánh đồng11 / 16 "-54 độ C1.625 "3 / 8 "Con dấu nội bộỐng nam€16.28
PARKER DC604-2 Vòi xả, Kích thước ren 1/8 inch, Đồng thau | AF7LHA 21VL74 DC604-21 / 8 "Cánh hướng xuống đối mặt7 / 16 "-54 độ C55 / 64 "1 / 8 "Con dấu bên ngoàiỐng nam€6.13
PARKER DC604-4 Vòi xả, Kích thước ren 1/4 inch, Đồng thau | AF7LHB 21VL75 DC604-41 / 4 "Cánh hướng xuống đối mặt9 / 16 "-54 độ C1"1 / 4 "Con dấu bên ngoàiỐng nam€5.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van xả DC607-4, Kích thước ren 1/4 inch, Đồng thau
€19.28 /đơn vị