PARKER Van xả DC604-6, Kích thước ren 3/8 inch, Đồng thau
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cống con gà trống |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Handle | Cánh hướng xuống đối mặt |
Tối đa Áp lực vận hành | 150 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 121 độ C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -54 độ C |
Hình dạng | Con dấu bên ngoài |
Phong cách | Ống nam |
Kích thước chủ đề | 3 / 8 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước chủ đề | Handle | Kích thước hex | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Chiều cao tổng thể | Kích thước đường ống | Hình dạng | Phong cách | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC602-4 | 1 / 4 " | Canh | 9 / 16 " | -54 độ C | 15 / 16 " | 1 / 4 " | Con dấu nội bộ | Ống nam | €9.71 | ||
DC602-2 | 1 / 8 " | Canh | 13 / 32 " | -54 độ C | 59 / 64 " | 1 / 8 " | Con dấu nội bộ | Ống nam | €8.79 | ||
DC603-2 | 1 / 8 " | Cánh đồng | 5 / 8 " | -54 độ C | 1 13 / 32 " | 1 / 8 " | Con dấu nội bộ | Ống nam | €14.73 | ||
DC603-4 | 1 / 4 " | Cánh đồng | 5 / 8 " | -54 độ C | 1 35 / 64 " | 1 / 4 " | Con dấu nội bộ | Ống nam | €13.99 | ||
DC603-6 | 3 / 8 " | Cánh đồng | 11 / 16 " | -54 độ C | 1.625 " | 3 / 8 " | Con dấu nội bộ | Ống nam | €16.28 | ||
DC604-2 | 1 / 8 " | Cánh hướng xuống đối mặt | 7 / 16 " | -54 độ C | 55 / 64 " | 1 / 8 " | Con dấu bên ngoài | Ống nam | €6.13 | ||
DC604-4 | 1 / 4 " | Cánh hướng xuống đối mặt | 9 / 16 " | -54 độ C | 1" | 1 / 4 " | Con dấu bên ngoài | Ống nam | €5.75 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.